Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Cinzel de Fazer Contornos para Martelete Pneumático 7"
Wurth

Cinzel de Fazer Contornos para Martelete Pneumático 7"

Cód: 0709904025 · EAN: 4058794955422 · Un: UN

CINZEL PARA FAZER CONTORNOS - 0703904017

Em estoque
R$ 54,06
em até 2x de R$ 27,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional, que utiliza cinzel nas operações de corte de cabeça de rebites em lonas de freio, ponteio de soldas, desincrustações, corte de chapas metálicas e raspagens em geral. Ideal para oficinas mecânicas e manutenção industrial

Características:

- Carcaça em alumínio;
- Acionamento por gatilho;
- Acompanha 5 cinzéis longos e 1 mola. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Leve e resistente;
- Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho

Família: 10.01.0210
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4058794955422 | Busca: Goiva | Busca: Talhadeira

Código interno0709904025
SKU0709904025
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,156 kg
Altura2,0 cm
Largura2,0 cm
Comprimento18,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Caneta para Teste de Fluido de Freio
Wurth
Caneta para Teste de Fluido de Freio
Cód: 0715530200
R$151,90
5x de R$ 30,38 sem juros
Em estoque
Fluido de Freio 500ml DOT 4
Wurth
Fluido de Freio 500ml DOT 4
Cód: 0890009195
R$45,98
Em estoque
Limpa Para-Brisa 100 ML
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$139,44
📦 Embalagem c/ 24 un
5x de R$ 27,89 sem juros
Em estoque
Repelente de Água Water Off 100 ML
Wurth
Repelente de Água Water Off 100 ML
Cód: 0893012470
R$27,58
Em estoque
Pasta Desengraxante Wurth 3 KG
Wurth
Pasta Desengraxante Wurth 3 KG
Cód: 0893900300
R$146,58
5x de R$ 29,32 sem juros
Em estoque