Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Pingadeira de Óleo Lubrificante COLETOR DE OLEO 50 L C/ CARRINHO
Wurth

Pingadeira de Óleo Lubrificante COLETOR DE OLEO 50 L C/ CARRINHO

Cód: 3691516 · EAN: 7891799045173 · Un: UN

COLETOR DE OLEO 50 L C/ CARRINHO

Em estoque
R$ 1.546,32
em até 5x de R$ 309,26 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ideal para coleta e armazenamento de óleo lubrificante usado.

Características:

- Fabricado em aço com acabamento em pintura eletroestática;
- Pescoço com regulagem de altura;
- Carrinho com rodinhas para deslocamento;
- Capacidade do reservatório: 50 Litros.

Principais Vantagens:

- Carrinho com rodinhas que facilita o deslocamento;
- Pescoço com regulagem de altura;
- Capacidade do reservatório: 50 Litros.

Família: 05.01.1950
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799045173 | Busca: Carrinho Coletor de Óleo

Código interno3691516
SKU3691516
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso13,170 kg
Altura103,0 cm
Largura46,0 cm
Comprimento45,0 cm
ModeloCOLETOR DE OLEO 50 L C/ CARRINHO
MODELO: COLETOR DE OLEO 50 L C/ CARRINHO | Acabamento: Pintura Eletrostática | Capacidade: 50L (reservatório) | Dimensões: 1800mm (altura) x 360 mm (largura) | Material: Aço | Produtos Associados: Chave múltipla saca bujão de óleo; Bujão de cárter; Chave saca filtro; Funil | Sinônimo: Carrinho Coletor de Óleo | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Emenda de Latão para Mangueira 8 mm
Wurth
Emenda de Latão para Mangueira 8 mm
Cód: 0699008
R$103,00
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 25,75 sem juros
Indisponível
Emenda de Latão para Mangueira 10 mm
Wurth
Emenda de Latão para Mangueira 10 mm
Cód: 0699010
R$140,20
📦 Embalagem c/ 5 un
5x de R$ 28,04 sem juros
Indisponível
BICO DE AR POLIPROPILENO PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO LONGO
Wurth
BICO DE AR POLIPROPILENO PULVERIZADOR PNEUMATICO BICO LONGO
Cód: 3891006
R$185,02
📦 Embalagem c/ 2 un
5x de R$ 37,00 sem juros
Em estoque
Kit de Fusíveis Médio com
Wurth
Kit de Fusíveis Médio com
Cód: 5208000001
R$220,78
5x de R$ 44,16 sem juros
Em estoque