Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Conector Redondo Vermelho Mini Lifte 21mm
Wurth

Conector Redondo Vermelho Mini Lifte 21mm

Cód: 0691500161 · EAN: 4050641294623 · Un: UN

CONECTOR REDONDO VERMELHO 21 MM

Em estoque
R$ 40,46
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Sistema de reparação de pequenos e suaves amassados em carrocerias de veículos através de tecnologia adesiva, sem a necessidade de repintura.

Certificação:

- Certificado pela DEKRA - Órgão alemão de certificação dos produtos e processos para inovação e tecnologia automotiva;
- Certificado pelo CESVI - Centro de Experimentação e Segurança Viária.

Características:

- Repara pequenos e médios amassados sem danificar a pintura;
- Não há necessidade de repintura;
- Diminui o tempo do reparo liberando rapidamente o veículo;
- Evita a desmontagem da forração interna do veículo;
- Possui bastão de cola especial de alta tração para repuxo;
- Mantém a originalidade do veículo;
- Alicate Mini Lifter permite regular a intensidade no repuxo da lataria.

Aplicações:

- Reparação de carrocerias, martelinho de ouro e blindadouras.

Principais Vantagens:

- Mantém a originalidade do veículo;
- Não é necessário repintar a área reparada;
- Rápida liberação do veículo.

Família: 05.12.0150
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4050641294623

Código interno0691500161
SKU0691500161
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,004 kg
Altura2,0 cm
Largura2,0 cm
Comprimento2,0 cm
ModeloCONECTOR REDONDO VERMELHO 21 MM
MODELO: CONECTOR REDONDO VERMELHO 21 MM | Medidas: Ø 21mm | Produtos Associados: EPI's; Itens de reposição do kit; Soprador térmico | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Removedor De Ferrugem 250 ML
Wurth
Removedor De Ferrugem 250 ML
Cód: 0890130251
R$25,71
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$32,31
Em estoque
Repelente de Água Water Off 100 ML
Wurth
Repelente de Água Water Off 100 ML
Cód: 0893012470
R$27,58
Em estoque
Metal Polisher 60g
Wurth
Metal Polisher 60g
Cód: 0893121460
R$64,21
2x de R$ 32,11 sem juros
Em estoque
Liquido Polidor de Corte Fino 500g
Wurth
Liquido Polidor de Corte Fino 500g
Cód: 0893467104
R$47,21
Em estoque