Wurth
Desengraxante Dielétrico 5L
Cód: 0893013006 · EAN: 4050641538017 · Un: UN
DESENGRAXANTE DIELETRICO 5 L
Em estoque
R$ 710,88
em até 5x de R$ 142,18 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza componentes elétricos e eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, aprox. 40.000 Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos, recuperando motores e painéis inundados pela chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo de parada para manutenção e protegendo equipamentos contra ação de oxidações.
Características:
- Produto 4 em 1: desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza;
- Alta rigidez dielétrica (aprox. 40.000 Volts);
- Ótimo poder de limpeza;
- Reduz o tempo de limpeza, reduz o tempo de parada para manutenção;
- Ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos diversos.
Aplicações:
- Limpeza e proteção de caixa e painéis de controle, catraca eletrônica, acelerador eletrônico, caixa de fusível, motor de arranque, alternador, central elétrica de ar condicionado de ônibus, tomadas elétricas, contatores, motores elétricos, circuitos eletroeletrônico, dentre outros;
- Ótimo para restaurar condutividade elétrica prejudicada por chuva, incêndio, inundações e lavagem do veículo.
Principais Vantagens:
- Alto poder desengraxante;
- Penetra nas fendas e em lugares de difícil acesso;
- Remove toda a umidade sem a necessidade de estufa;
- Recupera motores e painéis inundados pela ação da chuva ou molhados durante a limpeza;
- Elimina riscos de incêndio, não ataca plásticos e é inofensivo a vernizes isolantes.
O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza componentes elétricos e eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, aprox. 40.000 Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos, recuperando motores e painéis inundados pela chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo de parada para manutenção e protegendo equipamentos contra ação de oxidações.
Características:
- Produto 4 em 1: desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza;
- Alta rigidez dielétrica (aprox. 40.000 Volts);
- Ótimo poder de limpeza;
- Reduz o tempo de limpeza, reduz o tempo de parada para manutenção;
- Ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos diversos.
Aplicações:
- Limpeza e proteção de caixa e painéis de controle, catraca eletrônica, acelerador eletrônico, caixa de fusível, motor de arranque, alternador, central elétrica de ar condicionado de ônibus, tomadas elétricas, contatores, motores elétricos, circuitos eletroeletrônico, dentre outros;
- Ótimo para restaurar condutividade elétrica prejudicada por chuva, incêndio, inundações e lavagem do veículo.
Principais Vantagens:
- Alto poder desengraxante;
- Penetra nas fendas e em lugares de difícil acesso;
- Remove toda a umidade sem a necessidade de estufa;
- Recupera motores e painéis inundados pela ação da chuva ou molhados durante a limpeza;
- Elimina riscos de incêndio, não ataca plásticos e é inofensivo a vernizes isolantes.
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.02.0440
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Referências: Busca: 4050641538017 | Busca: Limpa Graxa | Busca: Limpa Pecas | Busca: Limpa Rodas | Busca: Limpador | Busca: Removedor | Busca: Removedor de Graxa | Busca: Solupan | Busca: Tira Graxa
| Código interno | 0893013006 |
| SKU | 0893013006 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,455 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Incolor | Embalagem: 5L | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: 120ºC > 129ºC | Sinônimo: Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan | Solubilidade: Insolúvel em água | Tensão de Ruptura: 40,0KV
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 58 MM
Cód: 043858
R$31,05
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 6 MM
Cód: 04386
R$7,50
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
Desengripante Rost Off Industry 600ml/400g
Cód: 0890200312
R$72,06
2x de R$ 36,03 sem juros
Indisponível

