Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Escova Copo com Arames Latão
Wurth

Escova Copo com Arames Latão

Cód: 0714691205 · EAN: 7891799473327 · Un: UN

ESCOVA COPO C/ ARAMES LATAO 115MM

Em estoque
R$ 42,55
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição:

Escova tipo copo com arames ondulados ou trançados, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

Disponível em 2 materiais:

- Aço - Utilizado em aço carbono e outros metais ferrosos;
- Latão - Utilizado em aço inox.

Aplicações:

- ;
- Limpezas em superfícies planas;
- Remoção de pinturas e oxidações;
- Remoção de carepas e respingos de solda;
- Remoção de incrustações;
- Desbaste de nível médio e pesado;
- Para utilização em esmerilhadeira, encaixe M14.

Modo de Usar:

- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Principais Vantagens:

- Ideal para limpeza de superfícies metálicas;
- Excelente desempenho para materiais de difícil remoção.

Família: 01.11.2020
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799473327

Código interno0714691205
SKU0714691205
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,236 kg
Altura4,5 cm
Largura13,7 cm
Comprimento18,9 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses | Aplicações: Aço Inox | Material do Arame: Latão | Tipo do Arame: Ondulado | Diâmetro do Furo: M14 | Diâmetro: 115mm - 4.1/2" | Passo da Rosca: 2mm | Rotações: 12500 RPM

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Escova Circular Arame Ondulado Aço 100 mm
Wurth
Escova Circular Arame Ondulado Aço 100 mm
Cód: 0714691206
R$40,98
Em estoque
ESCOVA TACA C/ ARAMES ACO 50MM
Wurth
ESCOVA TACA C/ ARAMES ACO 50MM
Cód: 0714691210
R$15,67
Em estoque
Escova com Aço Trançado Tipo Cônica com Haste 100MMX1/4
Wurth
Escova com Aço Trançado Tipo Cônica com Haste 100MMX1/4
Cód: 0714691221
R$39,39
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$8,65
Em estoque