Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Escova Copo Ondulada 75 mm Latão
Wurth

Escova Copo Ondulada 75 mm Latão

Cód: 0714691201 · EAN: 7891799473280 · Un: UN

ESCOVA COPO ONDULADA LATAO 75MM

Em estoque
R$ 40,98
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição:

Escova tipo copo com arames ondulados ou trançados, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

Disponível em 2 materiais:

- Aço - Utilizado em aço carbono e outros metais ferrosos;
- Latão - Utilizado em aço inox.

Aplicações:

- ;
- Limpezas em superfícies planas;
- Remoção de pinturas e oxidações;
- Remoção de carepas e respingos de solda;
- Remoção de incrustações;
- Desbaste de nível médio e pesado;
- Para utilização em esmerilhadeira, encaixe M14.

Modo de Usar:

- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Principais Vantagens:

- Ideal para limpeza de superfícies metálicas;
- Excelente desempenho para materiais de difícil remoção.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 01.11.2020

Referências: Busca: 7891799473280 | Busca: 4061975964571

Código interno0714691201
SKU0714691201
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,202 kg
Altura7,0 cm
Largura8,0 cm
Comprimento8,0 cm
Diâmetro75 mm mm
DIÂMETRO: 75 mm | Aplicação: Aço Inox | Diâmetro do furo: M14 | Diâmetro: 75mm - 3" | Material do Arame: Latão | Passo da Rosca: 2mm | Rotação: 12500 RPM | Tipo do Arame: Ondulado | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Terminal Elétrico Isolado Luva de Emenda 6 mm
Wurth
Terminal Elétrico Isolado Luva de Emenda 6 mm
Cód: 0558927001
R$547,65
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 109,53 sem juros
Em estoque
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 10
Wurth
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 10
Cód: 071382010
R$6,86
Em estoque
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 12
Wurth
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 12
Cód: 071382012
R$6,86
Em estoque
Escova Circular Haste Latão 10mm
Wurth
Escova Circular Haste Latão 10mm
Cód: 0714691219
R$18,83
Em estoque
Terminal Elétrico Pré-Isolado Forquilha 5,3 mm
Wurth
Terminal Elétrico Pré-Isolado Forquilha 5,3 mm
Cód: 0967401063
R$143,77
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 28,75 sem juros
Em estoque