Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
ESMERILHADEIRA ESCOVA WURTH WEP2400 220V
Wurth

ESMERILHADEIRA ESCOVA WURTH WEP2400 220V

Cód: 9702180039 · EAN: 7891799431938 · Un: UN

ESCOVA ESMERILHADEIRA WEP2400 220V PAR

Em estoque
R$ 121,32
em até 4x de R$ 30,33 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras sem a utilização de água.

Características:

Motor de 2400 W;
- Módulo de "arranque lento", a ferramenta inicia o trabalho em uma baixa velocidade;
- 3 posições para o punho adicional;
- Punho traseiro rotativo para maior conforto do operador;
- Capa de proteção para o operador;
- Interruptor com trava de segurança;
- Botão trava do eixo para troca do disco;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
- Fácil acesso para as escovas de carvão, sem a necessidade de desmontar a ferramenta.

Acessórios inclusos:

- Punho adicional;
- Chave para troca do disco;
- Capa de proteção do disco;
- Flange;
- Porca.

Principais Vantagens:

- Motor de 2400 W, para trabalhos pesados;
- Módulo de arranque lento, maior segurança ao operador;
- Punho traseiro rotativo.

Restrições de uso:

Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
- Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento;
- Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta;
- Nunca utilizar discos danificados;
- Nunca aproximar a mão ao disco enquanto estiver em movimento;
- Nunca utilizar discos (corte ou desbaste) que necessitam refrigeração à água;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água;
- Nunca permitir que a ferramenta seja manuseada por crianças.

Informações de segurança:

Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos;
- Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de corte ou desbaste;
- Sempre manter a capa de proteção bem fixada na ferramenta.
Família: 09.01.0060
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799431938

Código interno9702180039
SKU9702180039
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,012 kg
Altura6,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento1,0 cm
ModeloESCOVA WURTH WEP2400 220V
MODELO: ESCOVA WURTH WEP2400 220V | Produtos Associados: Ferramentas elétricas; Fita isolante; Limpa contato; Ferramentas manuais | Garantia: 3 Meses | Aplicação: Ferramentas elétricas e utilidades domésticas | Compatibilidade: Esmerilhadeira Wurth WEP2400 220V | Composição: Cartela com 2 Unidades | Material: Carbono Grafite

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Esmerilhadeira Angular 4.1/2" 115mm 800W 220V
Wurth
Esmerilhadeira Angular 4.1/2" 115mm 800W 220V
Cód: 0702315220
R$19.003,66
12x de R$ 1.583,64 sem juros
Em estoque
Protetor Solar FPS 30 120ml
Wurth
Protetor Solar FPS 30 120ml
Cód: 0890400253
R$45,03
Indisponível
CUBA FIX EXPRESS 212ML/360G BRANCO
Wurth
CUBA FIX EXPRESS 212ML/360G BRANCO
Cód: 0892327201
R$36,27
Em estoque
Antiembaçante para Vidros 60ml
Wurth
Antiembaçante para Vidros 60ml
Cód: 0893012461
R$22,48
Em estoque
Desengraxante Express Power 500ml
Wurth
Desengraxante Express Power 500ml
Cód: 0893117414
R$72,53
2x de R$ 36,27 sem juros
Em estoque