Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Extensão de Impacto 1/2" 75mm
Wurth

Extensão de Impacto 1/2" 75mm

Cód: 071421 75 · EAN: 4062856954995 · Un: UN

EXTENSAO 75MM ENC 1/2

Em estoque
R$ 37,22
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Acessórios de impacto de alta resistência mecânica e que podem ser utilizados em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas e à bateria.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento polido (escurecido);
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui esfera de bloqueio.

Aplicações:

- Utilizado em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas e à bateria Informações de segurança ;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto, em ferramentas de impacto;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).

Família: 08.03.0095
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4062856954995

Código interno071421 75
SKU071421 75
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,146 kg
Altura2,5 cm
Largura2,5 cm
Comprimento8,0 cm
Descrição1/2" 75mm
Descrição: 1/2" 75mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

PORCA RAPIDA PORCA DE FIXACAO PARALAMA - 6,3MM
Wurth
PORCA RAPIDA PORCA DE FIXACAO PARALAMA - 6,3MM
Cód: 0500900044
R$67,10
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 33,55 sem juros
Em estoque
Porca Rap M6X16AH24 Para-Choque Audi/Bmw/Citroen/Fiat/Vw
Wurth
Porca Rap M6X16AH24 Para-Choque Audi/Bmw/Citroen/Fiat/Vw
Cód: 0500900319
R$114,10
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 28,53 sem juros
Em estoque
Kit Martelete Pneumático com 5 Cinzéis e 1 Mola MARTELETE PNEUMATICO COM CINZEIS
Wurth
Kit Martelete Pneumático com 5 Cinzéis e 1 Mola MARTELETE PNEUMATICO COM CINZEIS
Cód: 07037131
R$1.461,99
5x de R$ 292,40 sem juros
Em estoque
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167
R$27,29
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura 50g Preto
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura 50g Preto
Cód: 0890321051
R$26,89
Indisponível