Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Fita Adesiva de Polipropileno Metalizada 48mm x 40m
Wurth

Fita Adesiva de Polipropileno Metalizada 48mm x 40m

Cód: 0874100480 · EAN: 7891799535438 · Un: UN

FITA ADES POLIPROP METALIZADA 48MMX40M

Em estoque
R$ 66,20
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 13,24 por unidade)
em até 2x de R$ 33,10 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Fita adesiva composta de adesivo acrílico à base de água de alta resistência e elevado poder de adesão para a reparação de superfícies metálicas.

Características:

- Superfície metalizada que garante excelente refração solar e resistência ao calor;
- Grande estabilidade mecânica e resistência a intempéries;
- Resistência a umidade e produtos químicos (recomendável teste de estabilidade antes das aplicações em exposição específica).

Aplicações:

- Fixação de placas de isopor ou lã de vidro nos dutos de ar condicionado;
- Isolamento e acabamento em dutos flexíveis de alumínio;
- Fechamento e acabamento na aplicação de revestimentos térmicos.

Modo de Usar:

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Aplique a fita sobre a superfície, pressionando a mesma para evitar o surgimento de bolhas de ar e rugas;
- Pressione toda a superfície da fita contra o substrato garantindo desta forma o contato uniforme com o adesivo.
Família: 12.09.0160
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799535438

Código interno0874100480
SKU0874100480
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,084 kg
Altura9,0 cm
Largura9,0 cm
Comprimento24,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

SILVER TAPE 50 mm 5 m
Wurth
SILVER TAPE 50 mm 5 m
Cód: 087400501
R$22,39
Em estoque
Removedor De Ferrugem 250 ML
Wurth
Removedor De Ferrugem 250 ML
Cód: 0890130251
R$25,71
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$153,56
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$48,19
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque