Wurth
FITA DUPLA FACE BRANCA 19MMX20M
Cód: 0894909519 · EAN: 4058794958218 · Un: UN
FITA DUPLA FACE BRANCA 19MMX20M
Em estoque
R$ 79,45
em até 3x de R$ 26,48 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.
Características:
- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.
Aplicações:
- ;
- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;
- Frisos metálicos;
- Vidros em caixilhos;
- Espelhos;
- Painéis metálicos de fachadas;
- Comunicação visual;
- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;
- Luminosos em geral;
- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.
Características:
- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.
Aplicações:
- ;
- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;
- Frisos metálicos;
- Vidros em caixilhos;
- Espelhos;
- Painéis metálicos de fachadas;
- Comunicação visual;
- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;
- Luminosos em geral;
- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura
Referências: Busca: 4058794958218 | Busca: Fita Banana | Busca: Fita Bananinha | Busca: Fita VHB
| Código interno | 0894909519 |
| SKU | 0894909519 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,343 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Sinônimo | Fita Banana, Fita Bananinha, Fita VHB |
| Temperatura de Aplicação | 5º a 40ºC |
| Resistência à Temperatura | -40º a +100ºC |
| Alongamento à Ruptura | (%) 500 |
| Resistência à Água | Alta |
| Adesivo | Acrílico |
| Pega Inicial | Imediata |
| Resistência à Solventes | Baixa |
| Superfície de Adesão | 16 N/cm |
| Tração à Ruptura | (Mpa) 0,65 |
| Tempo para Adesão | total (h) 24 |
Adesivo: Acrílico | Alongamento à Ruptura: (%) 500 | Pega Inicial: Imediata | Resistência à Água: Alta | Resistência à Solventes: Baixa | Resistência à Temperatura: -40º a +100ºC | Sinônimo: Fita Banana, Fita Bananinha, Fita VHB | Superfície de Adesão: 16 N/cm | Temperatura de Aplicação: 5º a 40ºC | Tempo para Adesão: total (h) 24 | Tração à Ruptura: (Mpa) 0,65
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 15 20 m
Cód: 0894909115
R$100,86
4x de R$ 25,22 sem juros
Indisponível
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 19 18 m
Cód: 0894909119
R$102,54
4x de R$ 25,64 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 20 m
Cód: 0894909120
R$67,43
2x de R$ 33,72 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$153,56
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA DUPLA FACE BRANCA 12MMX1,5M
Cód: 0894909562
R$97,46
📦 Embalagem c/ 12 un
3x de R$ 32,49 sem juros
Em estoque