Wurth
Funil USO GERAL PEQUENO
Cód: 3691542 · EAN: 7891799341213 · Un: UN
FUNIL USO GERAL PEQUENO
Em estoque
R$ 153,26
em até 5x de R$ 30,65 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Desenvolvido para colocar líquidos em locais de passagem estreita, principalmente utilizado para colocação de óleo no motor.
Características:
- Fabricado em chapa de aço.
Principais Vantagens:
- Aço resistente à corrosão;
- Leve
Referências: Busca: 7891799341213
| Código interno | 3691542 |
| SKU | 3691542 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,342 kg |
| Altura | 33,5 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Modelo | USO GERAL PEQUENO |
MODELO: USO GERAL PEQUENO | Diâmetro: 155mm | Material: Chapa de Aço | Produtos Associados: Luvas; Ferramentas manuais; Bujão de cárter; Chave múltipla - Saca bujão óleo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 8 1,25
Cód: 03100008
R$66,03
📦 Embalagem c/ 200 un
2x de R$ 33,02 sem juros
Em estoque
-13%
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$ 98,78
R$85,90
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 28,63 sem juros
Em estoque