Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Grampo Multiuso 6"
Wurth

Grampo Multiuso 6"

Cód: 5761661006 · EAN: 4056807163239 · Un: UN

GRAMPO MULTIUSO 6"

Em estoque
R$ 21,59
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.

Características:

- Corpo em nylon;
- Alto poder de pressão;
- Mordentes plásticos articulados que se adaptam à diversas superfícies.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Família: 08.07.2001
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4056807163239

Código interno5761661006
SKU5761661006
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,112 kg
Altura4,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento17,0 cm
ModeloMULTIUSO 6"
MODELO: MULTIUSO 6" | Abertura Máxima: 65mm | Material: Nylon | Tamanho: 6" | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Cód: 0614176001
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Aplicador MANUAL PRO
Wurth
Aplicador MANUAL PRO
Cód: 0891320101
R$111,23
4x de R$ 27,81 sem juros
Indisponível
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cinza
Wurth
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cinza
Cód: 0893322102
R$39,30
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$48,19
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Grampo Multiuso 3"
Wurth
Grampo Multiuso 3"
Cód: 5761661003
R$8,08
Em estoque