Wurth
Graxa de Cobre em Spray 400ml/260g
Cód: 0893800120 · EAN: 7891799450168 · Un: UN
GRAXA DE COBRE EM SPRAY 400ML/260G
Em estoque
R$ 117,18
em até 4x de R$ 29,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A Graxa de Cobre em Spray atua como redutor de atrito, protetivo contra ferrugem e como lubrificante em aplicações submetidas a altas temperaturas e baixas rotações.
Características:
- Produto à base de micropartículas de cobre dispersas em uma graxa de alta qualidade;
- Atua como lubrificante, redutor de atrito;
- Grande resistência à temperatura;
- Atua como pasta anti aderente (anti seize) na montagem de peças e equipamentos, resistindo a aplicações de até +600ºC;
- Grande resistência à água, soluções ácidas e alcalinas;
- Facilita a montagem e desmontagem de peças;
- Evita oxidação, inclusive em contatos elétricos (condutor de eletricidade);
- Não escorre, não possui ponto de gota e não funde;
- Evita a fusão a frio de peças.
Aplicações:
- Indicado para elementos que tenham movimento mecânico sujeito a condições estressantes, elevadas temperaturas e pressões;
- Rolamentos com diâmetro superior a 4"(quatro polegadas) que trabalham em baixa rotação;
- Bicos de injeção de injetoras e extrusoras de plástico;
- Componentes de fornos em indústrias metalúrgicas e cerâmicas;
- Componentes de caldeiras, moto redutores, moldes de injeção plástica e borracha;
- Montagem de bicos injetores, juntas de cabeçote, prisioneiros de turbina, coletores de escapamento, pino rolete do patim, etc;
- Termostatos de ar condicionado e em velas de ignição;
- Roscas, engrenagens, correntes, rodas dentadas, alavancas, pivôs, roldanas, junções e dobradiças em todo o tipo de equipamento e máquinas;
- Polos de bateria e proteção de contatos;
- Bicos de solda MIG (impede a formação de respingo).
A Graxa de Cobre em Spray atua como redutor de atrito, protetivo contra ferrugem e como lubrificante em aplicações submetidas a altas temperaturas e baixas rotações.
Características:
- Produto à base de micropartículas de cobre dispersas em uma graxa de alta qualidade;
- Atua como lubrificante, redutor de atrito;
- Grande resistência à temperatura;
- Atua como pasta anti aderente (anti seize) na montagem de peças e equipamentos, resistindo a aplicações de até +600ºC;
- Grande resistência à água, soluções ácidas e alcalinas;
- Facilita a montagem e desmontagem de peças;
- Evita oxidação, inclusive em contatos elétricos (condutor de eletricidade);
- Não escorre, não possui ponto de gota e não funde;
- Evita a fusão a frio de peças.
Aplicações:
- Indicado para elementos que tenham movimento mecânico sujeito a condições estressantes, elevadas temperaturas e pressões;
- Rolamentos com diâmetro superior a 4"(quatro polegadas) que trabalham em baixa rotação;
- Bicos de injeção de injetoras e extrusoras de plástico;
- Componentes de fornos em indústrias metalúrgicas e cerâmicas;
- Componentes de caldeiras, moto redutores, moldes de injeção plástica e borracha;
- Montagem de bicos injetores, juntas de cabeçote, prisioneiros de turbina, coletores de escapamento, pino rolete do patim, etc;
- Termostatos de ar condicionado e em velas de ignição;
- Roscas, engrenagens, correntes, rodas dentadas, alavancas, pivôs, roldanas, junções e dobradiças em todo o tipo de equipamento e máquinas;
- Polos de bateria e proteção de contatos;
- Bicos de solda MIG (impede a formação de respingo).
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0312
Referências: Busca: 7891799450168
| Código interno | 0893800120 |
| SKU | 0893800120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,363 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aparência: Graxa em spray | Cor: Cobre | Densidade: 0,85g/ml | Embalagem: 400ml | Odor: característico | Ponto de inflamabilidade: <0 ° C | Solubilidade: Insolúvel em água | Temperatura de auto ignição: Não é auto inflamável | Temperatura de Trabalho: -20ºC a +600ºC | Temperatura máxima de trabalho: +1.100ºC
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Desengripante Rost Off Industry 600ml/400g
Cód: 0890200312
R$72,06
2x de R$ 36,03 sem juros
Indisponível


