Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Graxa Fluída HHS Fluid 500ml
Wurth

Graxa Fluída HHS Fluid 500ml

Cód: 08931064 · EAN: 4046777717167 · Un: UN

HHS FLUID 500 ML

Em estoque
R$ 356,47
em até 5x de R$ 71,29 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:

Graxa fluída com efeito DUO. Extremamente líquida durante a aplicação e altamente viscosa após a evaporação do solvente. Penetra onde graxas comuns não conseguem. Forma uma película de lubrificação capaz de reduzir os ruídos e as vibrações durante o uso dos equipamentos. Resistência à pressão e a temperatura de -25°C à +170°C.

Características:

- Durante a aplicação, o produto atua como um óleo, com baixa viscosidade. Essa característica permite que ele penetre com mais facilidade, até nos locais de difícil acesso;
- Após a evaporação do solvente e com o uso do equipamento, o produto aumenta de viscosidade, se assemelhando a uma graxa pastosa;
- Possui alta aderência ao material lubrificado, permanecendo no ponto de lubrificação e não respinga;
- Resistente à água salgada, ácidos e álcalis fracos;
- Não contem resina, ácidos, silicones ou substâncias orgânicas halogenadas.

Aplicações:

- Indicado para aplicações em equipamentos onde a re-lubrificação é escassa devido à dificuldade de manutenção e reparos, tais como rolamentos blindados, junções, cabos, roletes e articulações;
- Peças sujeitas à altas pressões e vibrações como dobradiças, rolamentos e roldanas;
- Lubrificação de sistemas de transporte industrial como rolamento de esteiras e polias para correias transportadoras;
- Para lubrificação de equipamentos que tenham contato com água salgada.

Principais Vantagens:

- Lubrificante de "Efeito DUO", um óleo na aplicação e uma graxa após evaporação;
- Alta aderência, não escorre e nem goteja;
- Aplicável em pontos de difícil acesso para re-lubrificação;
- Resistente à água salgada.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.01.1980
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777717167

Código interno08931064
SKU08931064
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,441 kg
Altura23,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento4,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Aspecto: Amarelo | Base: Óleo Sintético e Graxa | Consistência: 1 (NGLI) | Densidade: 0,77 (g/cm³) | Embalagem: Spray 500ml | Ponto de Fulgor: 220 ° C (do ingrediente lubrificante) | Resistência a Temperatura: -25 a 170 (°C) | Temperatura Máxima: 200 ° C (temporária) | Viscosidade: 2000 (mm²/s)

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Wurth
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Cód: 08507
R$40,91
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Desengripante Rost Off Industry 600ml/400g
Wurth
Desengripante Rost Off Industry 600ml/400g
Cód: 0890200312
R$72,06
2x de R$ 36,03 sem juros
Indisponível
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Wurth
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Cód: 0893323402
R$182,22
5x de R$ 36,44 sem juros
Em estoque
Graxa de Cobre em Spray 400ml/260g
Wurth
Graxa de Cobre em Spray 400ml/260g
Cód: 0893800120
R$117,18
4x de R$ 29,30 sem juros
Em estoque