Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Hot Melt Granulado 2,5 KG BRANCO
Wurth

Hot Melt Granulado 2,5 KG BRANCO

Cód: 0892125101 · EAN: 4099618153976 · Un: UN

HOT MELT GRANULADO BRANCO 2,5KG

Em estoque
R$ 124,38
em até 4x de R$ 31,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O adesivo HOT MELT GRANULADO é um composto sólido granulado que torna-se fluído sob temperatura elevada utilizado em máquinas automáticas e semi-automáticas para colagem de fita de bordo fabricadas em fitas de papel, papel resinado e PVC em painéis de madeira, compensado, MDF e aglomerado.

Características:

- Indicado para máquinas automáticas com velocidade de até 20m/min ou semi-automáticas;
- Indicado para fitas de no máximo 0,6mm de espessura;
- Não necessita secagem em estufas;
- Ótima qualidade de acabamento com baixíssimo resíduo pós colagem;
- Baixa temperatura de aplicação, não queima no coleiro mantendo a cor original do adesivo;
- Não muda de cor após aplicado;
- Alta velocidade de solidificação;
- Alto rendimento do adesivo.

Aplicações:

- Indicado para colagem de fitas de bordos com até 0,6mm de espessura em paineis de madeira, compensado, MDF ou aglomerado em máquinas com velocidade máxima de aplicação de 20m/min;
- Colagem de caixas de papelão

Modo de Usar:

- Garanta que o coleiro esteja limpo e livre de resíduos de carbonização;
- Abasteça o coleiro com o adesivo granulado;
- Regule o termostato do equipamento para a temperatura indicada no material técnico e aguarde 20 minutos para a fusão completa do material;
- Recomenda-se que a temperatura do adesivo no rolo de aplicação seja medida com um termômetro infravermelho afim de garantir que o equipamento está regulado e o adesivo trabalhando em situação ideal;
- Manter o nível do coleiro acima de 75% de sua capacidade de forma a manter a temperatua o mais estável possivel;
- A umidade em substrato a receber a colagem deve estar entre 8% e 12%;
- Para limpeza de residuos pós aplicação, sem risco de danificar as peças utilizar o Desengraxante Eco-W.

Principais Vantagens:

- Uso em máquinas automáticas e semi-automáticas;
- Rápida solidificação;
- Economia na aplicação;
- Baixa temperatura de aplicação;
- Não queima no coleiro. Não muda de cor;
- Acabamento de ótima qualidade.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.06.0160

Referências: Busca: 4099618153976

Código interno0892125101
SKU0892125101
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso10,055 kg
Altura6,0 cm
Largura22,0 cm
Comprimento29,5 cm
CorBRANCO
Peso2,5 KG
COR: BRANCO | PESO: 2,5 KG

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$153,17
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,63 sem juros
Em estoque
Suporte para Prateleira tipo Tubinho Branco 10 x 15mm BRANCO
Wurth
Suporte para Prateleira tipo Tubinho Branco 10 x 15mm BRANCO
Cód: 068310115
R$36,00
📦 Embalagem c/ 200 un
Em estoque
-2% Adesivo Fixa Espelho Branco 400g
Wurth
Adesivo Fixa Espelho Branco 400g
Cód: 0892360401
R$ 30,50
R$29,90
Em estoque
Silicone Spray 300 ML
Wurth
Silicone Spray 300 ML
Cód: 08932213
R$29,36
Em estoque