Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Equipamento para Limpeza de Ar Condicionado HSW Air
Wurth

Equipamento para Limpeza de Ar Condicionado HSW Air

Cód: 0703999002 · EAN: 7891799499488 · Un: UN

HSW AIR

Em estoque
R$ 766,85
em até 5x de R$ 153,37 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Equipamento portátil para limpeza do sistema de ar condicionado automotivo.

Características:

- Funcionamento com ar comprimido;
- Fabricado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi resistente à corrosão;
- Tubo giratório para saída da névoa em 360°;
- Registro para regulagem do volume da névoa;
- Acompanha mangueira em poliuretano com niple para engate de baixa vazão;
- Pode ser utilizado com Limpador de ar condicionado HSW Premium (0893 764 70) e Limpador de ar condicionado HSW Pastilha (0893 764 39).

Modo de Usar:

- Colocar o conteúdo do frasco de produto no bocal de alumínio máximo 100 ml;
- Conectar a mangueira azul na entrada do equipamento, em cima do registro regulador;
- Abrir os defletores de ar do veículo e mantenha na posição frontal;
- Regular o botão de ventilação na velocidade baixa;
- Ligar o ar condicionado e o botão recircular;
- Conectar a mangueira do equipamento na rede de ar comprimido. Importante, a pressão deve-rá ser entre 2 e 8,3 bar;
- Através do regulador, regular o maior volume de névoa sem que saia respingos pelo bocal;
- Acomode o equipamento no assoalho do veículo, lado passageiro;
- Direcionar o bocal do equipamento de forma que o ar condicionado puxe a névoa para a caixa evaporadora e dutos;
- Fechar os vidros e as portas do veículo;
- Após 30 minutos desconectar o ar comprimido do equipamento e desligar o ar condicionado;
- A sobra do produto deverá ser descartada.

Principais Vantagens:

- Equipamento portátil;
- Baixo nível de manutenção;
- Formação de névoa seca, não danifica as partes elétricas e eletrônicas do veículo.

Família: 05.11.0030
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799499488

Código interno0703999002
SKU0703999002
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,942 kg
Altura24,0 cm
Largura15,0 cm
Comprimento26,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Aplicação: 30 min. para 70 ml de produto (Limpador de ar condicionado HSW premium); 45 min para 100 ml de produto (Limpador de ar condicionado HSW pastilha) | Capacidade: 100 ml (máxima do reservatório) | Comprimento da Mangueira: 3,0 metros | Dimensões: 135 x 230 x 175 mm (L x A x P) | Funcionamento: Volume mínimo para funcionamento 15 ml | Pressão de trabalho: 2 a 8,3 bar (29 a 120 psi) | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$31,78
Em estoque
Limpa Ar Condicionado Carro Novo 145 ML
Wurth
Limpa Ar Condicionado Carro Novo 145 ML
Cód: 0893764272
R$27,84
Em estoque
Limpa Ar Condicionado HSW Premium 70ml
Wurth
Limpa Ar Condicionado HSW Premium 70ml
Cód: 089376470
R$45,84
Em estoque
HSW PRO 3 - Limpador do Sistema de Ar Condicionado 80 ML
Wurth
HSW PRO 3 - Limpador do Sistema de Ar Condicionado 80 ML
Cód: 0893764702
R$45,84
Em estoque