Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Jogo de Extrator de Parafuso Quebrado com 6 Peças
Wurth

Jogo de Extrator de Parafuso Quebrado com 6 Peças

Cód: 0695684540 · EAN: 4011231606134 · Un: UN

JG EXTRATOR PARAFUSO QUEBRADO 6

Em estoque
R$ 337,81
em até 5x de R$ 67,56 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Utilizado para remoção de parafusos quebrados e prisioneiros com rosca.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio forjado.

Modo de usar:

1. Marcar o centro do parafuso com um punção.
2. Realizar a furação no centro do parafuso danificado utilizando a broca adequada.
3. Introduzir o extrator adequado ao parafuso e proceder a extração com o auxílio do desandador para macho.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

- Sempre utilizar EPI's, óculos de segurança e luvas. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter as peças acomodadas no estojo plástico original, protegido da umidade.

Principais Vantagens:

- Fácil remoção do parafuso quebrado;
- Ideal para parafusos M3 a M24;
- Acompanha estojo plástico.

Família: 08.08.0110
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4011231606134

Código interno0695684540
SKU0695684540
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,228 kg
Altura2,0 cm
Largura7,5 cm
Comprimento11,0 cm
ModeloJG 6
MODELO: JG 6 | Aplicação: Parafusos M3 a M24 | Composição: 5 Peças | Material: Aço Cromo Vanádio | Medidas: 1 (M3 - 6), 2 (M6 - 8), 3 (M8 - 11), 4 (M11 - 14), 5 (M14 - 18) e 6 (M18 - 24) | Produtos Associados: Óleo de corte; Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE; Desandador para macho | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

PF FLANG PH ZNP P.AGULHA 4,2X13MM
Wurth
PF FLANG PH ZNP P.AGULHA 4,2X13MM
Cód: 0213342013
R$42,60
📦 Embalagem c/ 500 un
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$27,01
Em estoque
Trava Roscas Torque Médio W742 50g
Wurth
Trava Roscas Torque Médio W742 50g
Cód: 0893270212
R$78,28
3x de R$ 26,09 sem juros
Em estoque
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 20g
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 20g
Cód: 0893424120
R$10,45
Em estoque
Desengraxante Limpa Freios 500ml
Wurth
Desengraxante Limpa Freios 500ml
Cód: 0893650994
R$52,55
2x de R$ 26,28 sem juros
Em estoque