Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Jogo Chave Tipo Canivete Zebra - TX 8 Peças
Wurth

Jogo Chave Tipo Canivete Zebra - TX 8 Peças

Cód: 071536 70 · EAN: 7891799275655 · Un: UN

JOGO CHAVE TX TIPO CANIVETE ZEBRA

Em estoque
R$ 316,65
em até 5x de R$ 63,33 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Jogo para soltar e apertar parafusos tipo TX interno. Seu formato tipo canivete é prático, pois armazena chaves de diversas medidas em uma base. Pode ser utilizada como chave reta (na posição 180°) ou tipo chave "T" (na posição 90°).

Características:

- Acabamento em Cromo-Vanádio;
- Cabo em termoplástico reforçado com fibra de vidro;
- Atende a norma DIN 911.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.

Principais Vantagens:

- Principais medidas em uma única ferramenta;
- Organização e agilidade;
- Botão ejetor para seleção da medida desejada.

Família: 08.01.0120
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799275655 | Busca: Chave Hexalobular

Código interno071536 70
SKU071536 70
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,199 kg
Altura3,0 cm
Largura4,0 cm
Comprimento12,0 cm
ModeloTX 8 peças
MODELO: TX 8 peças | Acabamento: Cromo Vanádio | Cabo: Termoplástico reforçado com Fibra de Vidro | Composição: 8 Peças | Material: Aço | Medidas: 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 e 40mm | Norma: DIN 911 | Produtos Associados: Parafusos TX; Soquetes; Chave combinada POWERDRIVE; Rost Off | Garantia: 3 Meses | Sinônimo: Chave Hexalobular

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Protetor de Polo de Bateria 220ml
Wurth
Protetor de Polo de Bateria 220ml
Cód: 0890104
R$49,19
Em estoque
Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$31,78
Em estoque
Luva Química PRO - 200G III
Wurth
Luva Química PRO - 200G III
Cód: 0890400252
R$28,75
Indisponível
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$27,01
Em estoque