Wurth
Conjunto de Chave Multi 1/4" com 23 Peças JOGO SOQUETES MULTI 1/4 - 23PCS
Cód: 096511 23 · EAN: 4049557637365 · Un: UN
JOGO SOQUETES MULTI 1/4 - 23PCS
Em estoque
R$ 1.744,49
em até 5x de R$ 348,90 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Composição:
Chave Catraca Vazada ZEBRA; Soquetes MULTI - 5, 6, 8, 10, 11 e 13mm; Bit PH1 25mm; Bit PH2 25mm; Bit Fenda 0,8 x 5,5mm 25mm; Bit Allen 3mm 25mm; Bit Allen 4mm; Bit Allen 5mm; Bit Allen 6mm; Adaptador para soquete MULTI 1/4" 25mm; Bit TX TX10 25mm; Bit TX TX15 25mm; Bit TX TAH20 25mm; Bit TX TAH25 25mm; Bit TX TAH27 25mm; Bit TX TX30 25mm; Extensão 100mm; Extensão para bits 100mm.
Referências: Busca: 4049557637365
| Código interno | 096511 23 |
| SKU | 096511 23 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,570 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Modelo | JOGO SOQUETES MULTI 1/4 - 23PCS |
MODELO: JOGO SOQUETES MULTI 1/4 - 23PCS | Acabamento: Cromado | Material: Aço Cromo Vanádio | Sistema: Catraca com engrenagem de 72 dentes | Garantia: 3 Meses | Composição: 23 Peças | Torque Máximo: 40 Nm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
-11%
Wurth
Chave Cotoco Catraca com 11 Bits
Cód: 061363050
R$ 448,86
R$399,90
5x de R$ 79,98 sem juros
Em estoque
-7%
Wurth
Chave Catraca com Encaixe de 1/4" com 72 Dentes
Cód: 0712000140
R$ 107,21
R$99,90
3x de R$ 33,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Alicate para Terminal não Isolados 0,75 - 6,0mm²
Cód: 0714101121
R$338,48
5x de R$ 67,70 sem juros
Em estoque
Wurth
Alicate Flexível para Abraçadeira Elástica
Cód: 0714577212
R$179,06
5x de R$ 35,81 sem juros
Em estoque
Wurth
Desandador P/ Machos T N2 S/ CATRACA M5-10
Cód: 0715042002
R$109,65
4x de R$ 27,41 sem juros
Em estoque