Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H11 24V 70W
Cód: 0720118106 · EAN: 7891799487294 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA H11 24V 70W
Em estoque
R$ 44,96
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Referências: Busca: 7891799487294
| Código interno | 0720118106 |
| SKU | 0720118106 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,027 kg |
| Altura | 7,5 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Potência | 55W W |
| Composições | Unitário |
| Modelos | H11 |
| Referências | Osram - 64216; Philips - 24362; GE - _; Comercial - H11-24V |
| Base | PGJ19-2 |
| Voltagem | 24 V |
Base: PGJ19-2 | Composições: Unitário | Modelos: H11 | Potência: 55 W | Referências: Osram - 64216; Philips - 24362; GE - _; Comercial - H11-24V | Voltagem: 24 V
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.




