Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Deslizante Seco com PTFE 300ml
Wurth

Deslizante Seco com PTFE 300ml

Cód: 0893550 · EAN: 4045989589074 · Un: UN

LUBRIFICANTE SECO COM PTFE 300 ML

Em estoque
R$ 275,39
em até 11x de R$ 25,04 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Lubrificante Seco com PTFE é um lubrificante para equipamentos, máquinas e ferramentas, com efeito deslizante e toque seco. O produto forma uma película de PTFE, com espessura de 10 Microns, funcionando como um isolante e protegendo a peça da ação de corrosão e desgaste. Resiste a temperaturas de até 240°C, além de água, gasolina, óleos e bases ácidas.Características:- Lubrificante seco;- Grande poder de aderência e resistência;- Lubrificante de longa duração;- Forma película de PTFE.Aplicações:- Engrenagem do cinto de segurança;- Lubrificação de equipamentos em centros cirúrgicos: por ser seco e isento de graxas;- Antiaderente para seladora: evita o depósito de poeiras e resíduos nas fitas de isolamento;- Para máquinas de colagem a quente: evita que a cola venha a aderir nas partes internas;- Para lubrificação das lâminas em guilhotinas de corte de papel;- Para lubrificação de tesouras e riscadores de corte de tecidos;- Lubrificação de agulhas de máquinas de costura;- Dobradiças e fechaduras de porta;- Mecanismos de janelas basculantes;- Para lubrificação de rolamentos em mecanismos e instrumentos de medição;- Componentes da mecânica de precisão;- Interruptores elétricos.Principais Vantagens:- Lubrificante à seco;- Não escorre nem mancha a superfície;- Economia de produto;- Não trava o equipamento por empastar ou acumular poeira;- Adere a borrachas, metais, plásticos e madeira;- Resiste à água, gasolina, óleos e bases ácidas.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/0893550.pdf#detalhes | Família: 12.01.0330 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893550.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4045989589074 | Busca: Grafite | Busca: Lubrificante

Código interno0893550
SKU0893550
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,263 kg
Altura21,0 cm
Largura6,0 cm
Comprimento6,0 cm
CorBranco
SinônimoLubrificante, Grafite
Densidade0,682g/cm³ (a 20°C)
Embalagem300ml
OdorCaracterístico
SolubilidadeInsolúvel em água
AspectoLíquido pressurizado
Aspecto: Líquido pressurizado | Cor: Branco | Densidade: 0,682g/cm³ (a 20°C) | Embalagem: 300ml | Odor: Característico | Sinônimo: Lubrificante, Grafite | Solubilidade: Insolúvel em água

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

REPARADOR DE PNEUS 170 ML 125 G
Wurth
REPARADOR DE PNEUS 170 ML 125 G
Cód: 0890092301
R$60,19
2x de R$ 30,10 sem juros
Em estoque
Lubrificante a Seco HHS Drylube 400ml
Wurth
Lubrificante a Seco HHS Drylube 400ml
Cód: 08931066
R$231,83
9x de R$ 25,76 sem juros
Em estoque
Restaurador para Aço Inox 250ml
Wurth
Restaurador para Aço Inox 250ml
Cód: 08931211
R$67,31
2x de R$ 33,66 sem juros
Em estoque
Soprador Térmico STW 1800 1800W 220V
Wurth
Soprador Térmico STW 1800 1800W 220V
Cód: 5717019040
R$551,60
12x de R$ 45,97 sem juros
Em estoque
Aditivo de Arrefecimento Orgânico Super Concentrado Rosa 95% 1L
Wurth
Aditivo de Arrefecimento Orgânico Super Concentrado Rosa 95% 1L
Cód: 5861500112
R$606,36
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 50,53 sem juros
Em estoque