
Wurth
Luva de Vaqueta Modelo Petroleira REFORCADA 9
Cód: 089940227 · EAN: 7891799170387 · Un: UN
LUVA VAQUETA PETROLEIRA REFORCADA 9
Em estoque
R$ 84,89
em até 3x de R$ 28,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva 100% couro vaqueta reforçada, modelo petroleira, com resistência mecânica para serviços pesados e ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão e boa maleabilidade.
Principais Vantagens:
- Resistente a rasgamento e perfuração;
- Alta resistência mecânica;
- Boa maleabilidade.
Referências: Busca: 7891799170387
| Código interno | 089940227 |
| SKU | 089940227 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,150 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Modelo | REFORCADA 9 |
MODELO: REFORCADA 9 | Composição: 1 Par | Comprimento Total: 23cm | Material: Vaqueta | Tamanho: 9 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Antirrespingo para Solda Gel ARS-W 400g
Cód: 0893102125
R$55,89
2x de R$ 27,95 sem juros
Em estoque
Wurth
Protetor Facial de Segurança Transparente
Cód: 0899101101
R$117,35
4x de R$ 29,34 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Mista de Raspa com Lona I TAM.10
Cód: 0899400298
R$60,84
2x de R$ 30,42 sem juros
Em estoque

