Wurth
Níple Redução Macho 3/8"
Cód: 069938 141 · EAN: 7891799447342 · Un: UN
NIPLE REDUCAO MACHO/MACHO 3/8 NPTX 1/4 NPT
Em estoque
R$ 18,51
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Adaptadores para linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento bicromatizado.
Adaptadores para linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento bicromatizado.
Referências: Busca: 7891799447342
| Código interno | 069938 141 |
| SKU | 069938 141 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,027 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Macho | 3/8" |
Macho: 3/8" | Tipo: Macho/Macho | Acabamento: Bicromatizado | Materiais: Aço
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$260,50
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 52,10 sem juros
Em estoque

