Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Pasta CU 800 SPRAY 300ML
Wurth

Pasta CU 800 SPRAY 300ML

Cód: 0893800 · EAN: 7891799025816 · Un: UN

PASTA CU 800 SPRAY 300ML

Em estoque
R$ 256,23
em até 5x de R$ 51,25 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O CU 800 é uma pasta lubrificante, adesiva e anti bloqueio à base de cobre, que atua como redutor de atrito e protetivo contra corrosão em aplicações sujeitas à altas temperaturas. Sua principal função é impedir que os componentes mecânicos de fixação engripem ou travem.

Características:

- Alta resistência à água, soluções ácidas e alcalinas;
- Ampla faixa de aplicação, entre -20°C a +1.200°C;
- Facilita a montagem e desmontagem das peças;
- Reduz o atrito, prevenindo o travamento e a soldagem à frio das peças;
- Evita oxidação, inclusive em contatos elétricos (condutor de eletricidade);
- Não escorre ou funde no ponto de lubrificação, por não ter ponto de gota.

Aplicações:

- Rolamentos com diâmetro superior a 4"(quatro polegadas), que trabalham em baixa rotação;
- Bicos de injeção de injetoras e extrusoras de plástico;
- Componentes de fornos em indústrias metalúrgicas;
- Componentes de caldeiras, moto redutores, moldes de injeção plástica e borracha;
- Montagem de bicos injetores, junta de cabeçote, prisioneiros de turbina, coletores de escapamentos, pino rolete do patim, etc;
- Usado para prevenção de chiados na parte de trás de discos de freio;
- Termostato de ar condicionado e velas de ignição;
- Roscas, engrenagens, correntes, rodas dentadas, alavancas, pivôs, roldanas, junções e dobradiças em todo o tipo de equipamento e máquina;
- Polos de bateria e proteção de contatos;
- Bicos de solda MIG (impede a formação de respingo).

Principais Vantagens:

- Pasta lubrificante para altas temperaturas;
- Evita travamento, desgaste e corrosão de peças metálicas;
- Facilita desmontagem;
- Reduz atrito;
- Resistente à água.

Família: 12.01.0310
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799025816

Código interno0893800
SKU0893800
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,284 kg
Altura20,5 cm
Largura6,4 cm
Comprimento6,4 cm
ModeloSPRAY 300ML
MODELO: SPRAY 300ML | Aparência: Spray, pasta | Cor: Cobre | Densidade: 0,428 g/cm³ a 20°C | Embalagem: 300ml | Inflamabilidade: Alta (no caso do produto em spray) | Odor: Característico | Ponto de Ebulição: -44°C | Solubilidade: Insolúvel (em água) | Temperatura de auto ignição: Não é auto inflamável | Temperatura de ignição: 285°C | Temperatura de Trabalho: -20°C a +1200°C

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Removedor De Ferrugem 250 ML
Wurth
Removedor De Ferrugem 250 ML
Cód: 0890130251
R$25,71
Em estoque
Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$31,78
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$32,31
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Cód: 0890200302
R$41,73
Em estoque
-11% Desengripante Rost Off 600 ML
Wurth
Desengripante Rost Off 600 ML
Cód: 0890200600
R$ 53,85
R$47,90
Em estoque