Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Polegada ANSI B18.2.1 7/8" 6"
Cód: 0076078600 · EAN: 7891799505134 · Un: UN
PF SEXT RP G5 ET UNC B18.2.1 7/8X6
Em estoque
R$ 59,68
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 29,84 por unidade)
em até 2x de R$ 29,84 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Grau de Resistência: Grau 5;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)
Referências: Busca: 7891799505134
| Código interno | 0076078600 |
| SKU | 0076078600 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,520 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Diâmetro | 7/8" mm |
| Comprimento | 6" |
COMPRIMENTO: 6" | DIÂMETRO: 7/8" | Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T) | Altura da Cabeça: 13,89mm | Cabeça: Sextavada | Chave: 1.5/16" | Composição: Embalagem com 2 Peças | Comprimento da Rosca: 2" | Diâmetro: 7/8" | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Médio e Alto Carbono | Norma: ANSI B18.2.1. | Passo da Rosca: - | Resistência: Grau 5 | Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa) | Tamanho: 6" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 16 2,00
Cód: 031000016
R$98,51
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 32,84 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 ZNB ANSI B18.2.2 1/4 20
Cód: 0331000014
R$77,21
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 25,74 sem juros
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$153,17
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,63 sem juros
Em estoque
