Wurth
Protetor de Freios HT 300ml
Cód: 0893816 · EAN: 7891799178369 · Un: UN
PROTETOR DE FREIOS HT 300ML/212G
Em estoque
R$ 298,48
em até 5x de R$ 59,70 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Protetor HT previne a transferência da temperatura do disco para as pastilhas e sistemas de freios, aumentando a segurança na frenagem. A pasta à base de cerâmica, resiste à temperaturas entre -40°C e +1400°C, lubrificando a roda fônica e facilitando a montagem das pastilhas de freio ABS. Possui um efeito prolongado de lubrificação, resistindo à água, inclusive salgada.
Características:
- Pasta à base de cerâmica;
- Resistente à agua, inclusive salgada;
- Isento de metais, por esta razão é adequado para freios com ABS;
- Resiste a altas pressões.
Aplicações:
- Desenvolvido especialmente para freios ABS, ASR e ESP. Restrições de uso ;
- Não aplicar nos discos de freios.
Modo de Usar:
- Agite bem antes de usar;
- Limpe a superfície a ser tratada com uma escova de aço;
- Aplique o produto nas partes metálicas das pastilhas de freio e na roda fônica a uma distância de aproximadamente 25 cm;
- Aguarde de 2 a 3 minutos para o manuseio ou a montagem da peça;
- Aplique uniformemente a quantidade necessária do produto.
Principais Vantagens:
- Boa e duradoura lubrificação;
- Não danifica os sensores do freio;
- Previne a transferência da temperatura do disco para as pastilhas e sistemas de freios;
- Evita os ruídos e chiados do freio.
O Protetor HT previne a transferência da temperatura do disco para as pastilhas e sistemas de freios, aumentando a segurança na frenagem. A pasta à base de cerâmica, resiste à temperaturas entre -40°C e +1400°C, lubrificando a roda fônica e facilitando a montagem das pastilhas de freio ABS. Possui um efeito prolongado de lubrificação, resistindo à água, inclusive salgada.
Características:
- Pasta à base de cerâmica;
- Resistente à agua, inclusive salgada;
- Isento de metais, por esta razão é adequado para freios com ABS;
- Resiste a altas pressões.
Aplicações:
- Desenvolvido especialmente para freios ABS, ASR e ESP. Restrições de uso ;
- Não aplicar nos discos de freios.
Modo de Usar:
- Agite bem antes de usar;
- Limpe a superfície a ser tratada com uma escova de aço;
- Aplique o produto nas partes metálicas das pastilhas de freio e na roda fônica a uma distância de aproximadamente 25 cm;
- Aguarde de 2 a 3 minutos para o manuseio ou a montagem da peça;
- Aplique uniformemente a quantidade necessária do produto.
Principais Vantagens:
- Boa e duradoura lubrificação;
- Não danifica os sensores do freio;
- Previne a transferência da temperatura do disco para as pastilhas e sistemas de freios;
- Evita os ruídos e chiados do freio.
Família: 12.03.0130
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799178369
| Código interno | 0893816 |
| SKU | 0893816 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,303 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 6,4 cm |
| Comprimento | 6,4 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Cinza Claro | Densidade: 1,26g/cm³ | Embalagem: 300ml | Estado Físico: Pasta | Odor: Característico | Produtos Associados: Desengraxante Express; Fluído de Freio Dot 4; Anti Chios | Resistência Térmica: -40ªC até +1.400ºC | Restrições de Uso: Não aplicar nos discos de freios | Solubilidade: Insolúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Ar Condicionado HSW Plus Lima Limão 200ML/160G
Cód: 0893764162
R$50,64
2x de R$ 25,32 sem juros
Indisponível



