Wurth
Protetor para Moldes 300ml
Cód: 0893285600 · EAN: 4050641917522 · Un: UN
PROTETOR DE MOLDE 300ML/170G
Em estoque
R$ 64,92
em até 2x de R$ 32,46 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Protetor para Moldes protege moldes de injeção plástica contra ação da oxidação, prolongando a vida útil dos mesmos. O produto em forma de spray penetra mais facilmente em pequenos espaços, lubrificando o molde e repelindo a umidade presente.
Características:
- Produto anticorrosivo em spray;
- Prolonga a vida útil das ferramentas / moldes.
Aplicações:
- Moldes de injeção termo plástica, elastômeros* e estamparia. *Elastômeros: São polímeros elásticos que suportam grandes deformações.
Modo de Usar:
- Agite o produto;
- Após o uso do molde, aplique a uma distância de 25cm da peça a ser protegida;
- A remoção do produto da superfície do molde ocorre após o 3º processo de injeção, não havendo necessidade de aplicação de produtos químicos ou ação mecânica adicional;
- Após utilização do molde, voltar aplicar o produto.
O Protetor para Moldes protege moldes de injeção plástica contra ação da oxidação, prolongando a vida útil dos mesmos. O produto em forma de spray penetra mais facilmente em pequenos espaços, lubrificando o molde e repelindo a umidade presente.
Características:
- Produto anticorrosivo em spray;
- Prolonga a vida útil das ferramentas / moldes.
Aplicações:
- Moldes de injeção termo plástica, elastômeros* e estamparia. *Elastômeros: São polímeros elásticos que suportam grandes deformações.
Modo de Usar:
- Agite o produto;
- Após o uso do molde, aplique a uma distância de 25cm da peça a ser protegida;
- A remoção do produto da superfície do molde ocorre após o 3º processo de injeção, não havendo necessidade de aplicação de produtos químicos ou ação mecânica adicional;
- Após utilização do molde, voltar aplicar o produto.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.03.0370
Referências: Busca: 4050641917522
| Código interno | 0893285600 |
| SKU | 0893285600 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,259 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 6,4 cm |
| Comprimento | 6,4 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Verde | Embalagem: 300ml / 170g | Estado Físico: Líquido | Índice de Refração: 1,41 - 1,42 | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: -60°C | Produtos Associados: Desengraxante Universal Eco-w; Rost off; EPI
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Adesivo Para Juntas de Motores 75g
Cód: 0890100009
R$89,22
📦 Embalagem c/ 6 un
3x de R$ 29,74 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Acético para Alta Temperatura Preto 50g
Cód: 0890325056
R$223,18
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 44,64 sem juros
Indisponível

