Wurth
REBOLO RETO CARBETO SILICIO G80
Cód: 0679315280 · EAN: 7891799171278 · Un: UN
REBOLO RETO CARBETO SILICIO G80
Indisponível
R$ 140,85
em até 5x de R$ 28,17 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível
Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Desenvolvido para afiação de ferramentas de metal, os rebolos tipo reto são normalmente utilizados em retificadoras universais planas e cilíndricas.
Características:
- Disponível nas versões em: Carbureto de Silício, Alumínio Branco e Pedra Esmeril;
- Os rebolos de Carbureto de Silício, são compostos por grãos mais afiados. Efetuam um processo de abrasão mais rápido;
- Os rebolos de Óxido de Alumínio, tendem a durar mais, produzem menor descoloração em peças de alumínio e são mais agressivos em peças de aço endurecido;
- Os rebolos em Óxido de Alumínio/Pedra Esmeril, são recomendados para a afiação e desbaste de ferramentas em geral. Indicados para aço carbono e suas ligas.
Aplicações:
- Aplicado na afiação de ferramentas de vídea como fresas, escareadores cônicos ou cilíndricos, serras de vídea para máquinas portáteis e estacionárias, brocas para concreto, etc.
Importante:
- Não acompanha bucha de redução.
Principais Vantagens:
- Afiação de metais duros;
- Afiação em peças de alumínio;
- Afiação de ferramentas em geral;
- Afiação de aço carbono e suas ligas.
Desenvolvido para afiação de ferramentas de metal, os rebolos tipo reto são normalmente utilizados em retificadoras universais planas e cilíndricas.
Características:
- Disponível nas versões em: Carbureto de Silício, Alumínio Branco e Pedra Esmeril;
- Os rebolos de Carbureto de Silício, são compostos por grãos mais afiados. Efetuam um processo de abrasão mais rápido;
- Os rebolos de Óxido de Alumínio, tendem a durar mais, produzem menor descoloração em peças de alumínio e são mais agressivos em peças de aço endurecido;
- Os rebolos em Óxido de Alumínio/Pedra Esmeril, são recomendados para a afiação e desbaste de ferramentas em geral. Indicados para aço carbono e suas ligas.
Aplicações:
- Aplicado na afiação de ferramentas de vídea como fresas, escareadores cônicos ou cilíndricos, serras de vídea para máquinas portáteis e estacionárias, brocas para concreto, etc.
Importante:
- Não acompanha bucha de redução.
Principais Vantagens:
- Afiação de metais duros;
- Afiação em peças de alumínio;
- Afiação de ferramentas em geral;
- Afiação de aço carbono e suas ligas.
Referências: Busca: 7891799171278 | Busca: Afiador | Busca: Pedra de Esmeril | Busca: Pedra de Esmerilhadeira
| Código interno | 0679315280 |
| SKU | 0679315280 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,645 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Diâmetro | 152mm mm |
| Composições | Unitário (não acompanha bucha de redução) |
| Materiais | Carbureto de Silício |
| Produtos Associados | EPI; Lima rotativa; Ponta montada; Escovas metálicas |
| Tipo | Carbureto de Silício |
| Sinônimo | Pedra de Esmeril, Pedra de Esmerilhadeira, Afiador |
| Espessura | 19,05mm |
| Grãos | 80 |
| Diâmetro do Furo | 31,75mm |
Composições: Unitário (não acompanha bucha de redução) | Diâmetro do Furo: 31,75mm | Diâmetro: 152mm | Espessura: 19,05mm | Grãos: 80 | Materiais: Carbureto de Silício | Produtos Associados: EPI; Lima rotativa; Ponta montada; Escovas metálicas | Sinônimo: Pedra de Esmeril, Pedra de Esmerilhadeira, Afiador | Tipo: Carbureto de Silício
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 6 mm
Cód: 049060
R$7,00
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
Terminal Elétrico Pré-Isolado Macho Vermelho 2,8 mm 0,8 mm
Cód: 0558945002
R$49,39
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Wurth
Term Eletr Pre-Isol Fem 2,8 mm 0,8 mm
Cód: 0558960
R$57,07
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 28,54 sem juros
Em estoque
Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com Cinta e Corrente
Cód: 0715060034
R$69,89
2x de R$ 34,95 sem juros
Em estoque
