Wurth
REBOLO RETO OXIDO ALU BRANCO G60
Cód: 0679215246 · EAN: 7891799171285 · Un: UN
REBOLO RETO OXIDO ALU BRANCO G60
Em estoque
R$ 125,18
em até 5x de R$ 25,04 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Desenvolvido para afiação de ferramentas de metal, os rebolos tipo reto são normalmente utilizados em retificadoras universais planas e cilíndricas.
Características:
- Disponível nas versões em: Carbureto de Silício, Alumínio Branco e Pedra Esmeril;
- Os rebolos de Carbureto de Silício, são compostos por grãos mais afiados. Efetuam um processo de abrasão mais rápido;
- Os rebolos de Óxido de Alumínio, tendem a durar mais, produzem menor descoloração em peças de alumínio e são mais agressivos em peças de aço endurecido;
- Os rebolos em Óxido de Alumínio/Pedra Esmeril, são recomendados para a afiação e desbaste de ferramentas em geral. Indicados para aço carbono e suas ligas.
Aplicações:
- Aplicado na afiação de ferramentas de vídea como fresas, escareadores cônicos ou cilíndricos, serras de vídea para máquinas portáteis e estacionárias, brocas para concreto, etc.
Importante:
- Não acompanha bucha de redução.
Principais Vantagens:
- Afiação de metais duros;
- Afiação em peças de alumínio;
- Afiação de ferramentas em geral;
- Afiação de aço carbono e suas ligas.
Desenvolvido para afiação de ferramentas de metal, os rebolos tipo reto são normalmente utilizados em retificadoras universais planas e cilíndricas.
Características:
- Disponível nas versões em: Carbureto de Silício, Alumínio Branco e Pedra Esmeril;
- Os rebolos de Carbureto de Silício, são compostos por grãos mais afiados. Efetuam um processo de abrasão mais rápido;
- Os rebolos de Óxido de Alumínio, tendem a durar mais, produzem menor descoloração em peças de alumínio e são mais agressivos em peças de aço endurecido;
- Os rebolos em Óxido de Alumínio/Pedra Esmeril, são recomendados para a afiação e desbaste de ferramentas em geral. Indicados para aço carbono e suas ligas.
Aplicações:
- Aplicado na afiação de ferramentas de vídea como fresas, escareadores cônicos ou cilíndricos, serras de vídea para máquinas portáteis e estacionárias, brocas para concreto, etc.
Importante:
- Não acompanha bucha de redução.
Principais Vantagens:
- Afiação de metais duros;
- Afiação em peças de alumínio;
- Afiação de ferramentas em geral;
- Afiação de aço carbono e suas ligas.
Referências: Busca: 7891799171285 | Busca: Afiador | Busca: Pedra de Esmeril | Busca: Pedra de Esmerilhadeira
| Código interno | 0679215246 |
| SKU | 0679215246 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,679 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Diâmetro | 152mm mm |
| Composições | Unitário (não acompanha bucha de redução) |
| Materiais | Óxido de Alumínio |
| Produtos Associados | EPI; Lima rotativa; Ponta montada; Escovas metálicas |
| Tipo | Alumínio Branco |
| Sinônimo | Pedra de Esmeril, Pedra de Esmerilhadeira, Afiador |
| Espessura | 19,05mm |
| Grãos | 60 |
| Diâmetro do Furo | 31,75mm |
Composições: Unitário (não acompanha bucha de redução) | Diâmetro do Furo: 31,75mm | Diâmetro: 152mm | Espessura: 19,05mm | Grãos: 60 | Materiais: Óxido de Alumínio | Produtos Associados: EPI; Lima rotativa; Ponta montada; Escovas metálicas | Sinônimo: Pedra de Esmeril, Pedra de Esmerilhadeira, Afiador | Tipo: Alumínio Branco
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm
Cód: 0614176002
R$183,89
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 36,78 sem juros
Em estoque
Wurth
REBOLO RETO CARBETO SILICIO G80
Cód: 0679315280
R$140,85
5x de R$ 28,17 sem juros
Indisponível
Wurth
Pistola com Mangueira Espiral para Limpeza 3,5m
Cód: 069994136
R$293,32
5x de R$ 58,66 sem juros
Em estoque

