Wurth
Removedor de Cimento PRO 20L
Cód: 0893037911 · EAN: 4046777342512 · Un: UN
REMOVEDOR DE CIMENTO PRO 20 L
Em estoque
R$ 581,66
em até 5x de R$ 116,33 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
REMOVEDOR DE CIMENTO PRO é um desincrustaste ácido indicado para remoção de resíduos de cimento. Remove resíduos de concreto, argamassa e gesso de diferentes superfícies como piso, ardósia, cerâmica, betoneira, andaimes, caminhão betoneira, etc.
Características:
- Possui inibidores de corrosão;
- Remove incrustações de cimento com facilidade;
- Produto concentrado: 1L do produto concentrado faz até 11L de produto final;
- Não agride a pintura;
- Alto poder de limpeza.
Aplicações:
- Remoção de resíduos de concreto, argamassa e gesso em superfícies como pisos, ardósias, cerâmicas, betoneiras, andaimes, elevadores, ferramentas manuais, moldes, formas metálicas, etc;
- Remoção de cimento em betoneiras manuais e de caminhões, restos de reboques e chapiscos em equipamentos e ferramentas.
Modo de usar:
- Dilua o produto conforme indicação de uso do quadro abaixo, em um frasco plástico limpo;
- Lave a superfície, removendo a sujeira mais grossa;
- Espalhe o produto diluído na superfície;
- Esfregue a superfície com o auxílio de uma vassoura ou escova, quando necessário;
- Deixe o produto agir de 1 a 3 minutos, não deixe secar;
- Enxágue com água em abundância, até remover por completo o produto;
- Quando necessário, repita a aplicação;
- Para uma encrustação mais grossa, utilize remoção mecânica.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Alto rendimento;
- Remove restos de concreto e argamassa;
- Cheiro não irritante ao usuário.
REMOVEDOR DE CIMENTO PRO é um desincrustaste ácido indicado para remoção de resíduos de cimento. Remove resíduos de concreto, argamassa e gesso de diferentes superfícies como piso, ardósia, cerâmica, betoneira, andaimes, caminhão betoneira, etc.
Características:
- Possui inibidores de corrosão;
- Remove incrustações de cimento com facilidade;
- Produto concentrado: 1L do produto concentrado faz até 11L de produto final;
- Não agride a pintura;
- Alto poder de limpeza.
Aplicações:
- Remoção de resíduos de concreto, argamassa e gesso em superfícies como pisos, ardósias, cerâmicas, betoneiras, andaimes, elevadores, ferramentas manuais, moldes, formas metálicas, etc;
- Remoção de cimento em betoneiras manuais e de caminhões, restos de reboques e chapiscos em equipamentos e ferramentas.
Modo de usar:
- Dilua o produto conforme indicação de uso do quadro abaixo, em um frasco plástico limpo;
- Lave a superfície, removendo a sujeira mais grossa;
- Espalhe o produto diluído na superfície;
- Esfregue a superfície com o auxílio de uma vassoura ou escova, quando necessário;
- Deixe o produto agir de 1 a 3 minutos, não deixe secar;
- Enxágue com água em abundância, até remover por completo o produto;
- Quando necessário, repita a aplicação;
- Para uma encrustação mais grossa, utilize remoção mecânica.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Alto rendimento;
- Remove restos de concreto e argamassa;
- Cheiro não irritante ao usuário.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.02.0460
Referências: Busca: 4046777342512 | Busca: Ácido | Busca: Acido Clorídrico | Busca: Ácido Muriático | Busca: Desincrustante | Busca: Fim de Obra | Busca: HCL | Busca: Limpa Pedra
| Código interno | 0893037911 |
| SKU | 0893037911 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 22,400 kg |
| Altura | 40,0 cm |
| Largura | 28,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Densidade: 1,065 - 1,085 g/cm³ | Embalagem: 20L | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico (butilglicol e ácidos) | pH: 1,25 - 2,25 | Ponto de Ebulição: 115°C | Sinônimo: Desincrustante, Ácido, HCL, Acido Clorídrico, Ácido Muriático, Limpa Pedra, Fim de Obra | Solubilidade: Solúvel em água | Tonalidade: Esverdeado
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FEM AZUL 4,8X0,8MM
Cód: 05589772
R$83,41
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 27,80 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 15 20 m
Cód: 0894909115
R$100,86
4x de R$ 25,22 sem juros
Indisponível


