Wurth
Saca Pino Paralelo Diâmetro 2,0mm
Cód: 071463 25 · EAN: 7891799216245 · Un: UN
SACA PINO PARALELO DIAMETRO 2,0 MM
Em estoque
R$ 50,66
em até 2x de R$ 25,33 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para operações de extração de pinos.
Características:
- Fabricado em cromo-vanádio;
- Haste e ponta endurecida por têmpera;
- Atende a norma DIN 6450 forma C.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Utilizar óculos de segurança.
Principais Vantagens:
- Resistência ao desgaste;
- Não deforma a ponta no impacto.
Referências: Busca: 7891799216245
| Código interno | 071463 25 |
| SKU | 071463 25 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,073 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Modelo | DIAMETRO 2,0 MM |
MODELO: DIAMETRO 2,0 MM | Material: Aço Cromo Vanádio | Medida: 2,0mm | Norma: DIN 6450 forma C | Produtos Associados: Martelo; Alicates; Chave de fenda; HHS | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 3/8" NPT
Cód: 0699201380
R$169,08
📦 Embalagem c/ 3 un
5x de R$ 33,82 sem juros
Em estoque



