Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Serra Mármore WSM 1400-2 125mm
Wurth

Serra Mármore WSM 1400-2 125mm

Cód: 0702140220 · EAN: 7891799480394 · Un: UN

SERRA MARMORE 125MM WSM 1400-2

Em estoque
R$ 1.609,29
em até 5x de R$ 321,86 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramenta profissional indicada para operações de corte com discos diamantados com encaixe de 20mm.

Características:

- Alta rotação de trabalho;
- Corte em 45º;
- Para discos de 110mm até 125mm;
- Design ergonômico e compacto

Modo de Usar:

- Ler atentamente o manual de instruções.

Principais Vantagens:

- Placa base ajustável de 0° até 45°;
- Para discos de 110mm até 125mm;
- Design ergonômico e compacto;
- Precisão, força e velocidade.

Família: 09.01.0054
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799480394 | Busca: Makita

Código interno0702140220
SKU0702140220
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso3,680 kg
Altura19,5 cm
Largura25,0 cm
Comprimento23,0 cm
Modelo125MM WSM
MODELO: 125MM WSM | Capacidade de Corte 45°: 32mm | Capacidade de Corte 90°: 34mm | Composição: Não acompanha disco | Comprimento do Cabo: 2,8 m | Diâmetro do disco: 110AH20mm / 125AH20mm | Eixo: 20mm | Potência: 1400 W | Produtos Associados: Disco diamantado; Luvas / Óculos de proteção; Escovas de carvão. | Referência: WSM 1400-2 | Rotação: 12000 RPM | Sinônimo: Makita | Voltagem: 220 V | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Suporte Flexível de Borracha para Disco de Polimento 100 mm
Wurth
Suporte Flexível de Borracha para Disco de Polimento 100 mm
Cód: 0586151005
R$126,17
5x de R$ 25,23 sem juros
Indisponível
Furadeira Elétrica de Impacto WFP950-2 950W 220V
Wurth
Furadeira Elétrica de Impacto WFP950-2 950W 220V
Cód: 0702950220
R$2.558,81
5x de R$ 511,76 sem juros
Em estoque
Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$31,78
Em estoque
Soprador Térmico STW 1800 1800W 220V
Wurth
Soprador Térmico STW 1800 1800W 220V
Cód: 5717019040
R$482,64
5x de R$ 96,53 sem juros
Em estoque