
Wurth
Soq 1/2 Int Hex 6 Mm L60mm - 096513 310
Cód: 0715137060 · EAN: 4024835419024 · Un: UN
SOQ 1/2 INT HEX 6 MM L60MM - 096513 310
Indisponível
R$ 97,46
em até 3x de R$ 32,49 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível
Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio; Acabamento cromado resistente à corrosão.
Referências: Busca: 4024835419024
| Código interno | 0715137060 |
| SKU | 0715137060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,075 kg |
| Altura | 2,3 cm |
| Largura | 2,3 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Bitola | 8mm |
BITOLA: 8mm | Acabamento: Aço Cromo Vanádio, Tratamento Térmico | Comprimento Total: 60mm | Encaixe: 1/2" | Medidas: 8mm | Tipo: Hexagonal Allen | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Po Sext CL6 MA ZN DIN934 12 1,75
Cód: 031700012
R$105,43
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 26,36 sem juros
Em estoque
Wurth
Paraf 5,0X16 Para-Barro Falante Civi com Fit/L200
Cód: 0500900289
R$30,50
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque


