
Wurth
Conjunto Chave Multi 1/2" com 23 Peças 1/2
Cód: 071213410 · EAN: 4038898924432 · Un: UN
SOQ 1/2 MULTI 10MM ZEBRA - 096513 023
Indisponível
R$ 82,94
em até 3x de R$ 27,65 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível
Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).
Características:
- Fabricado em aço Cromo Vanádio;
- Soquetes com encaixe 1/2";
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Referências: Busca: 4038898924432
| Código interno | 071213410 |
| SKU | 071213410 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,054 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,5 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Bitola | 1/2 |
BITOLA: 1/2 | Acabamento: Cromado | Encaixe: 1/2" | Linha: Zebra | Material: Aço Cromo Vanádio | Medida: 10mm | Sistema: Multi | Tipo: Soquete | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Terminal Elet Latao Fem C/TRV 1,0-1,5
Cód: 05586032
R$121,00
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 30,25 sem juros
Em estoque



