Wurth
Soquete Torx sem Furo TAH25 1/2 TX1
Cód: 071513325 · EAN: 4011231729659 · Un: UN
SOQ TX 1/2 INT TX25 L60MM - 096513 310
Em estoque
R$ 178,56
em até 5x de R$ 35,71 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio; Acabamento cromado resistente à corrosão.
Referências: Busca: 4011231729659
| Código interno | 071513325 |
| SKU | 071513325 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,074 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Bitola | 1/2 |
| TIPO DE PONTA | TX1 |
BITOLA: 1/2 | TIPO DE PONTA: TX1 | Acabamento: Cromado | Comprimento Total: 60mm | Encaixe: 1/2" | Material: Aço Cromo Vanádio | Medida: TAH25 | Tipo: Torx sem Furo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
SERRA BIMETAL HSS 18D
Cód: 0603302018
R$115,83
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 28,96 sem juros
Em estoque
Wurth
Chave de Impacto Pneumática Mini 1/2" 520Nm
Cód: 0703007030
R$1.214,43
5x de R$ 242,89 sem juros
Em estoque
Wurth
Soquete Torx sem Furo Tx 27 x 1/2" - 60mm
Cód: 071513327
R$205,10
5x de R$ 41,02 sem juros
Em estoque
Wurth
Teste de Pressão Bomba Elétrica de Combustível
Cód: 0853520003
R$1.731,88
5x de R$ 346,38 sem juros
Em estoque
