Wurth
Soquete Torx sem Furo Tx 27 x 1/2" - 60mm
Cód: 071513327 · EAN: 4011231729680 · Un: UN
SOQ TX 1/2 INT TX27 L60MM - 096513 310
Em estoque
R$ 205,10
em até 5x de R$ 41,02 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio; Acabamento cromado resistente à corrosão.
Referências: Busca: 4011231729680 | Busca: Soquete Hexalobular
| Código interno | 071513327 |
| SKU | 071513327 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,074 kg |
| Altura | 2,2 cm |
| Largura | 2,2 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Tamanho | Tx 27 x 1/2" - 60mm |
Tamanho: Tx 27 x 1/2" - 60mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Chave de Impacto Pneumática Mini 1/2" 520Nm
Cód: 0703007030
R$1.214,43
5x de R$ 242,89 sem juros
Em estoque
Wurth
Alicate para Abraçadeira Coifa de Junta Homocinética
Cód: 0714546230
R$101,52
4x de R$ 25,38 sem juros
Em estoque
Wurth
Teste de Pressão Bomba Elétrica de Combustível
Cód: 0853520003
R$1.731,88
5x de R$ 346,38 sem juros
Em estoque

