Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Soquete Torx sem Furo Tx 40 x 1/2" - 120mm
Wurth

Soquete Torx sem Furo Tx 40 x 1/2" - 120mm

Cód: 071513440 · EAN: 4011231729918 · Un: UN

SOQ TX 1/2 INT TX40 L120MM -096513 310

Em estoque
R$ 202,59
em até 5x de R$ 40,52 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio; Acabamento cromado resistente à corrosão.

Família: 08.03.1940
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4011231729918

Código interno071513440
SKU071513440
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,101 kg
Altura2,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento13,0 cm
TamanhoTx 40 x 1/2" - 120mm
Tamanho: Tx 40 x 1/2" - 120mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Cód: 0890200302
R$41,73
Em estoque
Luva Química PRO - 200G III
Wurth
Luva Química PRO - 200G III
Cód: 0890400252
R$28,75
Indisponível
-10% Luva Nylon Nitril Preta GRIP TIGERFLEX 9
Wurth
Luva Nylon Nitril Preta GRIP TIGERFLEX 9
Cód: 0899411019
R$ 36,74
R$32,90
Em estoque
Shampoo Automotivo com Cera SHW2 1L
Wurth
Shampoo Automotivo com Cera SHW2 1L
Cód: 389070
R$35,71
Em estoque
Kit Anéis (O) P/Manutenção - Milímetro KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO
Wurth
Kit Anéis (O) P/Manutenção - Milímetro KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-MILIMETRO
Cód: 39642
R$255,93
5x de R$ 51,19 sem juros
Em estoque