






Wurth
Torquímetro 4-20 Nm Encaixe 1/4"
Cód: 0714720020 · EAN: 4062856259342 · Un: UN
TORQUIMETRO 4-20 NM ENCAIXE 1/4
Indisponível
R$ 2.599,24
em até 12x de R$ 216,60 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Torquímetro 4-20 Nm Encaixe 1/4"
Família: 11.04.0010 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/19-07-2024/11.04.0010/11.04.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4062856259342
| Código interno | 0714720020 |
| SKU | 0714720020 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,198 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
6x de R$ 27,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 20L
Cód: 0893151003
R$1.254,96
12x de R$ 104,58 sem juros
Em estoque
Wurth
Desengripante Rost Off Ice Plus 400ml
Cód: 0893241060
R$168,14
6x de R$ 28,02 sem juros
Em estoque
