Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Graxa de Complexo de Lítio W-CL 10 KG
Wurth

Graxa de Complexo de Lítio W-CL 10 KG

Cód: 089340510 · EAN: 7891799357672 · Un: UN

W-CL GRAXA DE COMPLEXO DE LITIO 10 KG

Em estoque
R$ 1.683,93
em até 5x de R$ 336,79 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

É uma graxa formulada a base de sabão de complexo de lítio, óleos minerais e aditivos antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste e extrema pressão. Garante alta estabilidade ao cisalhamento e permite sua utilização em temperaturas elevadas, além de suportar grandes cargas e choques, inibindo o desgaste excessivo das peças. Proporciona ótima resistência à oxidação, garante proteção para as peças lubrificadas contra corrosão.

Características:

- Graxa para altas temperaturas;
- Resistência à temperatura: -10ºC à +220ºC (pico+250ºC);
- Aditivos de extrema pressão (EP);
- Alto poder de aderência;
- Resistência mecânica ao envelhecimento e cisalhamento (rompimento);
- Propriedades anti-desgaste e fricção;
- Anti-corrosão e ferrugem;
- Resistente à água;
- Reduz o custo e o tempo de manutenção;
- Coloração que permite fácil identificação no uso, impedindo contaminações ou misturas;
- Produto registrado na ANP - Agência Nacional do Petróleo.

Aplicações:

- Recomendado para lubrificação em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral, articulação e cubos de rodas automotivos.

Modo de Usar:

- Com um pincel ou espátula, pegue a quantidade necessária e aplique diretamente na superfície a ser lubrificada;
- O produto poderá ser aplicado com engraxadeira manual ou pneumática. Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação;
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos. Condição de armazenamento e prazo de validade ;
- Não reutilizar a embalagem;
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original;
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva;
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais;
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais;
- Armazene longe de fontes de calor;
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C;
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação. Informações adicionais:

- Penetração não trabalhada;
- Análise padronizada que determina a consistência da Graxa antes do uso, com a amostra não preparada;
- Penetração trabalhada 60x;
- Análise padronizada que determina a consistência da graxa após a mesma ser submetida a 60 golpes em um aparelho padronizado;
- Ponto de gota;
- É a temperatura na qual o produto torna-se fluido, capaz de gotejar. Esse valor é obtido através um ensaio controlado, com um dispositivo especial;
-Four ball: Método de avaliação das propriedades de extrema pressão e antidesgaste da graxa.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0150

Referências: Busca: 7891799357672

Código interno089340510
SKU089340510
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso10,600 kg
Altura30,0 cm
Largura29,0 cm
Comprimento29,0 cm
Peso10 KG
PESO: 10 KG | Composição: Unitário | Cor: Vermelho | Embalagem: 10kg | Four ball, solda: 200kg | Grau NLGI: 2 | Penetração não Trabalhada: 282 | Penetração trabalhada: 60x 276 | Ponto de Gota: >260°C

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Disco Removedor em Nylon RedStripe 115X22MM
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe 115X22MM
Cód: 0585380115
R$66,41
2x de R$ 33,21 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Industry 600ml/400g
Wurth
Desengripante Rost Off Industry 600ml/400g
Cód: 0890200312
R$72,06
2x de R$ 36,03 sem juros
Indisponível
-11% Desengripante Rost Off 600 ML
Wurth
Desengripante Rost Off 600 ML
Cód: 0890200600
R$ 53,85
R$47,90
Em estoque
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Wurth
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Cód: 0893100340
R$40,12
Em estoque
Wurth Chain Lube Road 500 ML
Wurth
Wurth Chain Lube Road 500 ML
Cód: 0893106500
R$93,73
3x de R$ 31,24 sem juros
Em estoque