Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Canhão Profissional 5
Wurth

Chave Canhão Profissional 5

Cód: 0715380041 · EAN: 4061975995278 · Un: UN

CHAVE CANHAO 5 X 125 MM

Em estoque
R$ 48,59
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave com acionamento sextavado externo para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.

Características:

- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP);
- Haste redonda fabricada em cromo-vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado;
- Ferramenta sem isolamento elétrico;
- Acionamento sextavado externo(Hexagonal). Restrições de uso ;
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

Principais Vantagens:

- Cabo ergonômico, ótima empunhadura;
- Ponta magnética.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 08.01.1941

Referências: Busca: 4061975995278

Código interno0715380041
SKU0715380041
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,096 kg
Altura3,5 cm
Largura3,5 cm
Comprimento23,5 cm
Modelo5
MODELO: 5 | Acabamento: Niquelado/ Cromado | Cabo: Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). | Comprimento da Haste: 125mm | Haste: Haste redonda fabricada em cromo-vanádio | Medida: 5mm | Produtos Associados: Parafusos; Chaves combinadas; Alicates; Luvas | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 16 2,00
Wurth
Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 16 2,00
Cód: 031000016
R$98,51
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 32,84 sem juros
Em estoque
Estopa de Polimento 100g
Wurth
Estopa de Polimento 100g
Cód: 0890050
R$74,90
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 37,45 sem juros
Em estoque
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$260,50
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 52,10 sem juros
Em estoque
Graxa Grafitada Multiúso 80g
Wurth
Graxa Grafitada Multiúso 80g
Cód: 0893880101
R$8,89
Em estoque
Jogo Catraca Bits e Soquetes Chronosphere com
Wurth
Jogo Catraca Bits e Soquetes Chronosphere com
Cód: 0965201940
R$369,42
5x de R$ 73,88 sem juros
Indisponível