Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave de Fenda Isolada VDE 1.000V 125 mm
Wurth

Chave de Fenda Isolada VDE 1.000V 125 mm

Cód: 0613631255 · EAN: 4099618098413 · Un: UN

CHAVE VDE FENDA 5,5X125MM

Em estoque
R$ 61,83
em até 2x de R$ 30,92 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave de fenda VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas.

Características:

- Fabricado em aço cromo-molibdênio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Acionamento fenda;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma Brasileira NR 10.

Principais Vantagens:

- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico;
- Ponta imantada.

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.

Família: 08.01.0073
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618098413

Código interno0613631255
SKU0613631255
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,100 kg
Altura3,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento23,0 cm
Comprimento125 mm
COMPRIMENTO: 125 mm | Comprimento do Cabo: 125mm | Conteúdo: 1 Unidade | Ponta: 1,0mm | Tamanho da Ponta: 110mm | Tipo: Fenda | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Saca Polia Ajustável 200mm com 3 Garras 7,5T
Wurth
Saca Polia Ajustável 200mm com 3 Garras 7,5T
Cód: 0714523202
R$1.645,09
5x de R$ 329,02 sem juros
Em estoque
Chave Saca Filtro de Óleo com 3 Garras
Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com 3 Garras
Cód: 0714570201
R$107,38
4x de R$ 26,85 sem juros
Em estoque
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Wurth
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Cód: 08507
R$40,91
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$32,31
Em estoque
Pasta Desengraxante Wurth 1 KG
Wurth
Pasta Desengraxante Wurth 1 KG
Cód: 0893900301
R$37,35
Em estoque