Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Desengraxante Universal FG 5L
Wurth

Desengraxante Universal FG 5L

Cód: 0893117406 · EAN: 4058794098587 · Un: UN

DESENGRAXANTE UNIVERSAL FG 5 L

Em estoque
R$ 408,98
em até 5x de R$ 81,80 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

O DESENGRAXANTE UNIVERSAL FG é um produto com alta eficiência na remoção de óleos de origem mineral e animal, graxas, gorduras orgânicas e inorgânicas, resíduos orgânicos como sangue, corantes e outros resíduos de superfícies laváveis, graças à sua formulação com tensoativos de baixa toxidade. Possui registro NSF como risco A6, o que o classifica como um produto ideal para limpeza de áreas de risco de contaminação em áreas fisiologicamente e ecologicamente sensíveis.

Características:

- Ação 3 em 1: DESENGRAXANTE, DETERGENTE E DESENGORDURANTE;
- Detergente à base de tensoativos;
- Possui registro na NSF como risco A6;
- Altamente concentrado;
- Limpeza muito eficiente;
- Alta gama de aplicação;
- Não deixa resíduo;
- Não agride as superfícies.

Principais Vantagens:

- Alta eficiência na limpeza;
- Remoção de óleos e graxas sem esforço;
- Pode ser utilizado para limpeza de superfícies fisiologicamente e ecologicamente sensíveis;
- 1L de produto gera até 11L de solução pronta para uso;
- Limpa desde sujeiras leves até sujeiras pesadas;
- Não agride nenhum tipo de superfície, quando aplicado de modo correto;
- Pode ser aplicado em diferentes superfícies como: metais, plásticos, madeira, mármore;
- Limpeza de piso, utensílios, peças, maquinários, equipamentos, etc;
- Não deixa nenhum resíduo na superfície após enxágue.

Aplicações:

- Indicado para limpeza de cozinhas industriais, restaurantes, padarias, lanchonetes, praças de alimentação, etc;
- Limpeza de utensílios que tenham contato com alimentos, medicamentos, embalagens controladas, entre outros;
- Para limpeza de áreas com risco de contaminação;
- Limpeza de maquinários de produção, bancadas e acessórios em indústrias: Farmacêutica, Alimentícia, Cosmética, de Ração animal, entre outros.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0287

Referências: Busca: 4058794098587 | Busca: Limpa Graxa | Busca: Limpa Pecas | Busca: Limpa Rodas | Busca: Limpador | Busca: Removedor | Busca: Removedor de Graxa | Busca: Solupan | Busca: Tira Graxa

Código interno0893117406
SKU0893117406
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso5,200 kg
Altura29,0 cm
Largura19,0 cm
Comprimento13,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Cor: Laranja | Densidade: 1,03 - 1,04 g/ml | Embalagem: 5L | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH a 25ºC: 10,5 - 11,5 (puro) | Ponto de Ebulição: +105ºC | Ponto de Fulgor: ND | Sinônimo: Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan | Solubilidade: Solúvel em água

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Limpa Para-Brisa Sachê 50ml
Wurth
Limpa Para-Brisa Sachê 50ml
Cód: 0892333111
R$193,92
📦 Embalagem c/ 48 un
5x de R$ 38,78 sem juros
Em estoque
Antiembaçante para Vidros 60ml
Wurth
Antiembaçante para Vidros 60ml
Cód: 0893012461
R$19,67
Em estoque
Limpa Obras e Porcelanato PRO 5L
Wurth
Limpa Obras e Porcelanato PRO 5L
Cód: 0893465201
R$236,52
5x de R$ 47,30 sem juros
Em estoque
Desengraxante Express 500ML
Wurth
Desengraxante Express 500ML
Cód: 0893650987
R$52,55
2x de R$ 26,28 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$48,19
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque