
Wurth
Disco Diamantado Metal Vacuum 115 x 22,23mm
Cód: 0668115020 · EAN: 7891799490171 · Un: UN
DISCO DIAMTD METAL VACUUM 115X20,0
Em estoque
R$ 98,50
em até 3x de R$ 32,83 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
O Disco Diamantado Metal Vacuum, é ideal para trabalhos com os mais variados tipos de metais. Desenvolvido com tecnologia exclusiva, que concentra uma alta quantidade de diamantes na banda de corte e, assim, permite cortes rápidos e boa durabilidade. Utilizado em serra mármore e esmerilhadeira (possui anel de redução).
Características:
- O corpo (alma) do disco é produzido em aço endurecido extremamente resistente, assim não se desgasta e mantém o diâmetro original do disco, fato que diminui a emissão de resíduos durante o uso e reduz o risco de quebra;
- Já que o Metal Vacuum não se desgasta, as faíscas surgem unicamente do material que se corta, assim o típico odor de cortar com abrasivo simplesmente desaparece;
- Concentra uma grande quantidade de diamantes dispostos na extremidade da banda de corte que resistem a altas temperaturas e velocidades sem perder excelência na capacidade de corte;
- Variedade na aplicação, possibilita cortar diversos tipos de metais.
Aplicação:
- Permite cortar uma ampla gama de materiais incluindo aço, aço inoxidável, ferro fundido, vergalhões, chapa metálica e metais não ferrosos.
Principais Vantagens:
- Alta concentração de diamantes;
- Variedade de aplicação;
- Baixa emissão de poeira;
- Excelente custo / benefício.
O Disco Diamantado Metal Vacuum, é ideal para trabalhos com os mais variados tipos de metais. Desenvolvido com tecnologia exclusiva, que concentra uma alta quantidade de diamantes na banda de corte e, assim, permite cortes rápidos e boa durabilidade. Utilizado em serra mármore e esmerilhadeira (possui anel de redução).
Características:
- O corpo (alma) do disco é produzido em aço endurecido extremamente resistente, assim não se desgasta e mantém o diâmetro original do disco, fato que diminui a emissão de resíduos durante o uso e reduz o risco de quebra;
- Já que o Metal Vacuum não se desgasta, as faíscas surgem unicamente do material que se corta, assim o típico odor de cortar com abrasivo simplesmente desaparece;
- Concentra uma grande quantidade de diamantes dispostos na extremidade da banda de corte que resistem a altas temperaturas e velocidades sem perder excelência na capacidade de corte;
- Variedade na aplicação, possibilita cortar diversos tipos de metais.
Aplicação:
- Permite cortar uma ampla gama de materiais incluindo aço, aço inoxidável, ferro fundido, vergalhões, chapa metálica e metais não ferrosos.
Principais Vantagens:
- Alta concentração de diamantes;
- Variedade de aplicação;
- Baixa emissão de poeira;
- Excelente custo / benefício.
Referências: Busca: 7891799490171
| Código interno | 0668115020 |
| SKU | 0668115020 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,114 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 14,5 cm |
| Comprimento | 17,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Altura do Segmento: 2,5mm | Aplicação: Permite cortar uma ampla gama de materiais incluindo aço, aço inoxidável, ferro fundido, vergalhões, chapa metálica e metais não ferrosos. | Composição: Unitário | Diâmetro: 115mm | Furo Ø: 22,23mm | Rotação Máxima: 13300 RPM | Tipo: Silencioso | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$153,56
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
Wurth
Rebitadeira Manual para Rebites de Repuxo REBITADEIRA REBITE DE REPUXO 2,4-6,0
Cód: 0949240600
R$234,93
5x de R$ 46,99 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Esquadro Angular 90° 2 Apoios 3"
Cód: 5761672002
R$170,79
5x de R$ 34,16 sem juros
Em estoque

