Wurth
Grampo Esquadro Angular 90° 2 Apoios 3"
Cód: 5761672002 · EAN: 4056807203096 · Un: UN
GRAMPO ESQUADO ANG 3" (75MM) 02 APOIOS
Em estoque
R$ 170,79
em até 5x de R$ 34,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para fixação em atividades de colagem, soldagem, montagem entre outros.
Características:
- Estrutura em alumínio fundido;
- Pintura eletrostática;
- Ajustável;
- Para trabalhos em 90°.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Indicado para fixação em atividades de colagem, soldagem, montagem entre outros.
Características:
- Estrutura em alumínio fundido;
- Pintura eletrostática;
- Ajustável;
- Para trabalhos em 90°.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4056807203096
| Código interno | 5761672002 |
| SKU | 5761672002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,222 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Abertura Máxima: 3" (75mm) | Acabamento: Pintura Eletrostática | Aplicação: Para trabalhos em 90° | Material: Alumínio Fundido | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Diamantado Metal Vacuum 115 x 22,23mm
Cód: 0668115020
R$98,50
3x de R$ 32,83 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$153,56
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
Wurth
Plug Modular RJ45 CAT5
Cód: 0978120003
R$80,12
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 26,71 sem juros
Em estoque

