Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Grampo com Anel Espuma Lanterna Traseiro Kwid 17-20
Wurth

Grampo com Anel Espuma Lanterna Traseiro Kwid 17-20

Cód: 0500900461 · EAN: 7899822013939 · Un: UN

GRAMPO C/ANEL LANTERNA TRAS KWID 17-20

Em estoque
R$ 49,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,94 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Família: Não Informado
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7899822013939

Código interno0500900461
SKU0500900461
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,001 kg
Altura3,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento8,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Convertedor de Ferrugem 250ml
Wurth
Convertedor de Ferrugem 250ml
Cód: 0890116250
R$52,85
2x de R$ 26,43 sem juros
Em estoque
Removedor De Ferrugem 250 ML
Wurth
Removedor De Ferrugem 250 ML
Cód: 0890130251
R$25,71
Em estoque
Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$31,78
Em estoque
Limpa Telas 100ml
Wurth
Limpa Telas 100ml
Cód: 0890150201
R$21,43
Em estoque
Limpa Para-Brisa 100 ML
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$139,44
📦 Embalagem c/ 24 un
5x de R$ 27,89 sem juros
Em estoque