Wurth
Grampo Forro Tampa Malas Preto Renegade 15-21 Preto com Espuma
Cód: 0500900463 · EAN: 7899822014158 · Un: UN
GRAMPO PTO FORRO TAMPA P.MALAS RENEGADE
Em estoque
R$ 15,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 1,59 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822014158
| Código interno | 0500900463 |
| SKU | 0500900463 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Grampo Para-Choque Onix/S10/Fiesta/Ka
Cód: 0500900139
R$53,10
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 26,55 sem juros
Em estoque
Wurth
Kit Coifa Universal Junta Homocinética Standard Veículos Leves
Cód: 082020002
R$83,18
3x de R$ 27,73 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva de Raspa Modelo Soldador Tamanho 9 Punho 20cm
Cód: 0899402045
R$110,50
4x de R$ 27,63 sem juros
Em estoque