

Wurth
Jogo de Soquetes de Impacto Longo para Roda de Liga Leve
Cód: 0714130003 · EAN: 7891799536077 · Un: UN
JOGO SOQUETE IMPACTO 1/2 LIGA LEVE 3PCS
Em estoque
R$ 242,95
em até 5x de R$ 48,59 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Soquetes de impacto desenvolvido especialmente para aperto e desaperto de parafusos de rodas de liga leve
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Alta resistência à ruptura;
- Capa plástica externa no corpo do soquete que evita danos a rodas de liga leve;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui alojamento para pino e anel de segurança;
- Cores para identificação das medidas
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas. Principalmente em rodas de liga leve de veículos
Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual)
Principais Vantagens:
- Resistência à ruptura;
- Capa plástica externa que evita danos a rodas de liga leve;
- Cores de identificação de acordo com a medida do soquete.
PRODUTOS ASSOCIADOS ;
- Chaves de impacto;
- Adaptador digital de torque;
- Torquímetro;
- Luvas.
Soquetes de impacto desenvolvido especialmente para aperto e desaperto de parafusos de rodas de liga leve
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Alta resistência à ruptura;
- Capa plástica externa no corpo do soquete que evita danos a rodas de liga leve;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui alojamento para pino e anel de segurança;
- Cores para identificação das medidas
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas. Principalmente em rodas de liga leve de veículos
Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual)
Principais Vantagens:
- Resistência à ruptura;
- Capa plástica externa que evita danos a rodas de liga leve;
- Cores de identificação de acordo com a medida do soquete.
PRODUTOS ASSOCIADOS ;
- Chaves de impacto;
- Adaptador digital de torque;
- Torquímetro;
- Luvas.
Referências: Busca: 7891799536077
| Código interno | 0714130003 |
| SKU | 0714130003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,845 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Diâmetro: 24mm (D1) e 30mm (D2) | Comprimento: 85mm | Composições: 01 Jogo com 03 Peças (17mm Azul, 19mm Amarelo e 21mm Vermelho) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Soquetes Multi Extrator
Cód: 0690140001
R$1.115,93
5x de R$ 223,19 sem juros
Em estoque
Wurth
Caneta para Teste de Fluido de Freio
Cód: 0715530200
R$151,90
5x de R$ 30,38 sem juros
Em estoque
Wurth
Veda Escape 100g
Cód: 0893100101
R$91,44
📦 Embalagem c/ 6 un
3x de R$ 30,48 sem juros
Em estoque
