Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Limpador Industrial 5 L
Wurth

Limpador Industrial 5 L

Cód: 089314005 · EAN: 7891799246044 · Un: UN

LIMPADOR INDUSTRIAL 5 L

Em estoque
R$ 713,98
em até 5x de R$ 142,80 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O Limpador Industrial é um desengraxante para remoção de sujeiras difíceis como óleos, gorduras e resíduos de cola e de adesivos. Pode ser utilizado para limpar estofados com tecidos escuros, onde exista a necessidade de uma limpeza profunda.

Características:

- Alto poder de limpeza;
- Desengraxante e removedor de sujeira;
- Especialmente eficaz na remoção de adesivos.

Aplicações:

- Limpeza de sujeiras e graxas;
- Remoção de restos de adesivos, principalmente autocolantes.

Restrições de uso:

- Verificar a compatibilidade do produto com peças de plástico, borracha e superfícies pintadas.

Modo de usar:

- Aplique o produto no local desejado;
- Aguarde pela ação do produto por 1 - 2 minutos;
- Passe um pano limpo sobre o local;
- Em caso de resíduos de adesivo, esfregue com um pano, esponja ou pincel para auxiliar na remoção;
- O produto poderá ser aplicado por pulverização com ar comprimido ou aplicador manual.

Principais Vantagens:

- Limpa óleo e graxa além de remover cola de adesivos e remover tintas;
- A ação do spray facilita na remoção do resíduo. Permite que o produto alcance até os locais de difícil acesso.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.02.1990

Referências: Busca: 7891799246044

Código interno089314005
SKU089314005
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso3,912 kg
Altura29,0 cm
Largura18,5 cm
Comprimento11,3 cm
Modelo5 L
MODELO: 5 L | Cor: Amarelo | Densidade: 0,73g/cm³ (em 20°C) | Embalagem: 5L | Estado: Líquido | Odor: Cítrico | pH: Não aplicável | Ponto de Combustão: -60°C | Solubilidade: Insolúvel em água

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$31,78
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$32,31
Em estoque
Adesivo PUR Pro 635g
Wurth
Adesivo PUR Pro 635g
Cód: 0892110187
R$89,03
3x de R$ 29,68 sem juros
Em estoque
-2% Adesivo Fixa Espelho Branco 400g
Wurth
Adesivo Fixa Espelho Branco 400g
Cód: 0892360401
R$ 30,50
R$29,90
Em estoque
-11% Impermeabilizante para Tecidos e Estofados - Impermax 300ml
Wurth
Impermeabilizante para Tecidos e Estofados - Impermax 300ml
Cód: 0893032301
R$ 44,65
R$39,90
Em estoque