Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Protetivo Agrícola - 20 LITROS
Wurth

Protetivo Agrícola - 20 LITROS

Cód: 389014820 · EAN: 7891799383626 · Un: UN

PROTETIVO AGRICOLA - 20 LITROS

Em estoque
R$ 2.488,20
em até 5x de R$ 497,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O PROTETIVO AGRÍCOLA é um protetivo anticorrosivo para partes externas de máquinas e implementos agrícolas. O produto é líquido, portanto penetra com maior facilidade nos pequenos espaços. Após aplicado, forma uma película cerosa semissecativa e levemente brilhante, que protege externamente de maneira eficaz todos os equipamentos agrícolas da ação agressiva do ambiente, intempéries e problemas de corrosão causados pelo contato com adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas em geral. Possui longa duração, por ser resistente à água e chuva.

Características:

- Proteção efetiva contra corrosão ocasionada por adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas;
- Acabamento ceroso e brilhante;
- Fácil aplicação;
- Alto poder de penetração;
- Alta durabilidade da aplicação.

Aplicações:

- Partes externas de máquinas e implementos agrícolas como: tratores, colheitadeiras, arados, ceifadeiras, semeadoras, veículos de terraplanagem. Modo de usar;
- Certifique-se de que a superfície a ser aplicada esteja limpa, seca e isenta de poeira ou fuligem;
- Aplique o produto puro, com o auxílio de um pincel ou pistola de pulverização;
- Aguarde a secagem e a formação da película protetora;
- A secagem parcial dá-se em 6 horas. Recomendamos que aguarde a secagem total de 24 horas para utilização do equipamento;
- Se houver a necessidade de remover o produto, utilize solventes comuns como querosene.

Principais Vantagens:

- Aumenta a vida útil do maquinário;
- Fácil visualização do local de aplicação;
- Não requer ferramentas ou equipamentos específicos para ser aplicado;
- Produto líquido;
- Não sai com água, chuva ou defensivos agrícolas.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.03.0345

Referências: Busca: 7891799383626

Código interno389014820
SKU389014820
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso17,350 kg
Altura40,0 cm
Largura30,5 cm
Comprimento30,5 cm
Modelo- 20 LITROS
MODELO: - 20 LITROS | Composição: Unitário | Cor: Castanho | Embalagem: 20L | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: 40°C (em vaso aberto) | Solubilidade: Insolúvel em água

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Lâmpada Automotiva H4 12 V
Wurth
Lâmpada Automotiva H4 12 V
Cód: 07201101
R$25,34
Indisponível
Fluido de Freio 500ml DOT 3
Wurth
Fluido de Freio 500ml DOT 3
Cód: 0890009185
R$38,51
Em estoque
Fluido de Freio 500ml DOT 4
Wurth
Fluido de Freio 500ml DOT 4
Cód: 0890009195
R$45,98
Em estoque
Vedante Liquido Semi-Secativo W814 100g
Wurth
Vedante Liquido Semi-Secativo W814 100g
Cód: 0892300022
R$31,95
Em estoque
Vaku Light Massa de Poliéster Extra 750g
Wurth
Vaku Light Massa de Poliéster Extra 750g
Cód: 0892660751
R$49,36
Em estoque