Wurth
Removedor de Juntas 300ml
Cód: 089016 300 · EAN: 4050641980816 · Un: UN
REMOVEDOR DE JUNTAS 300 ML / 210 G
Em estoque
R$ 50,18
em até 2x de R$ 25,09 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Removedor de Juntas remove juntas coladas com produtos adesivos, tintas, óleos e graxas ressecadas. Desenvolvido com solventes especiais, não danifica a superfície de assentamento, proporcionando um serviço rápido e prático.
Características:
- Remove com facilidade juntas e sujeiras em geral;
- Desenvolvido com solventes especiais;
- Rápida ação.
Aplicações:
- Indicado para remoção de juntas, graxas, óleos, adesivos ressecados e tintas.
Modo de usar:
- Proteja as superfícies pintadas e não metálicas;
- Agite o frasco;
- Segure a lata na vertical e aplique o produto na área a ser limpa;
- Aguarde 5 a 10 minutos;
- Remova os resíduos com o auxílio de uma espátula;
- Enxágue com água e/ou limpe com um pano;
- Uma segunda aplicação poderá ser necessária para a remoção dos resíduos carbonizados mais profundos.
Restrições de uso:
- Não deixa cair sobre superfícies pintadas.
Principais Vantagens:
- Remove juntas coladas com produtos adesivos, tintas, óleos e graxas ressecadas;
- Não danifica as peças;
- Age entre 5 e 10 minutos.
O Removedor de Juntas remove juntas coladas com produtos adesivos, tintas, óleos e graxas ressecadas. Desenvolvido com solventes especiais, não danifica a superfície de assentamento, proporcionando um serviço rápido e prático.
Características:
- Remove com facilidade juntas e sujeiras em geral;
- Desenvolvido com solventes especiais;
- Rápida ação.
Aplicações:
- Indicado para remoção de juntas, graxas, óleos, adesivos ressecados e tintas.
Modo de usar:
- Proteja as superfícies pintadas e não metálicas;
- Agite o frasco;
- Segure a lata na vertical e aplique o produto na área a ser limpa;
- Aguarde 5 a 10 minutos;
- Remova os resíduos com o auxílio de uma espátula;
- Enxágue com água e/ou limpe com um pano;
- Uma segunda aplicação poderá ser necessária para a remoção dos resíduos carbonizados mais profundos.
Restrições de uso:
- Não deixa cair sobre superfícies pintadas.
Principais Vantagens:
- Remove juntas coladas com produtos adesivos, tintas, óleos e graxas ressecadas;
- Não danifica as peças;
- Age entre 5 e 10 minutos.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.02.0500
Referências: Busca: 4050641980816
| Código interno | 089016 300 |
| SKU | 089016 300 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,320 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 6,4 cm |
| Comprimento | 6,4 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Densidade: 1,21g/cm³ | Embalagem: 300ml | Estado Físico: Líquido | Faixa de Ebulição: >40°C | Odor: Característico | Tonalidade: Esbranquiçada
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324185
R$191,94
📦 Embalagem c/ 6 un
5x de R$ 38,39 sem juros
Em estoque
Wurth
Veda Escape 100g
Cód: 0893100101
R$91,44
📦 Embalagem c/ 6 un
3x de R$ 30,48 sem juros
Em estoque

